- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- ボッシュ バンドソー替刃のおすすめ人気ランキング
ボッシュ バンドソー替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「ボッシュ バンドソー替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー スタンド」、「バンドソー ブレード」、「バンドソー 1260」などの商品も取り扱っております。
折れにくく長寿命のバイメタル製です。
用途バンドソーブレード替刃。金属切断。
適合機種
GCB120
材質
バイメタル
長さ(mm)
1140
幅(mm)
12.4
厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
733
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.5
材質
バイメタル
適合機種
GCB18V-LI
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
クラス最強パワーで、最速スピード切断!
手持ちで面一切断もOK!
850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断!
面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業
最大切断寸法(mm)
(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
回転数(min-1[r.p.m])
61~230
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
鋸刃(mm)
1140×12.7×0.5
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
刃幅(mm)
13
種別
バンドソー用
上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。
火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。
工具不要でブレード交換ができます。
暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×255×200
鋸刃(mm)
733×12.7×0.35
最大切断寸法(mm)
63.5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
162(鋸刃)
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)
13
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。
ステンレス・鉄管の切断にも最適です。
刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)
12.7
山数
14/18 (バリツース)
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
適合本体
ポータブルバンドソー (2106、2107F)
1インチ当たり山数
18
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合
コンタマシン
種別
普通鋼材切削用
厚さ(mm)
0.635
長さ(m)
30
ハイスピード切断・長寿命コンビ刃(14/18)
用途一般鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料の切断に最適です。
アズワン品番
1-6702-02
適合本体
K-100
刃数
24山/インチ
全長(mm)
1060
質量(g)
45
刃幅(mm)
3.2
刃厚(mm)
0.7
切断対象
鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。
用途SWB-200N用替刃。
適合機種
SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
周長(mm)
1430
種別
バンドソー用