ボッシュ マルチ ツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「ボッシュ マルチ ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチツール」、「ボッシュ」、「カットソー工具」などの商品も取り扱っております。
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 質量(kg) 1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 282×91×89 振動数(min-1) 振り子10000~20000 振動3軸合成値(m/s2) 研磨4.1、切断3.9 振動角度(°) 振り子 左右1.7(計3.4)
1台ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:3.6° 振動角度(°) (振り子)3.6 振動3軸合成値(m/s2) 6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨) 振動数(min-1) 8000~20000 質量(kg) 1.6 トラスコ品番 819-2255 セット内容 本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 290×85×50 カーボンブラシ呼び番号 160701417X
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:3.0° 振動角度(°) (振り子)3.0 振動3軸合成値(m/s2) 6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨) 振動数(min-1) 8000~20000 質量(kg) 1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 284×85×50 カーボンブラシ呼び番号 160701417X
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:2.8° 振動角度(°) (振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2) 4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1) 8000~20000 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 819-2252 セット内容 本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×75×50 カーボンブラシ呼び番号 1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 振動数(min-1) 振り子 5000~20000 質量(kg) 1 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×84×60 適合ブレード スターロック 振動角度(°) 振り子 左右1.4(計2.8)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg) 1.9(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 322×95×126 振動数(min-1) 10000~20000 振動角度(°) 左右1.8(計3.6)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 200 電流(A) 2.2 電源コード(m) 約2 角度(°) 振動:±1.4(左右) 仕様 二重絶縁構造 付属品 金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000~18000 定格時間(分) 30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1) 6000~20000 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz) 50/60 電動機 直巻整流子電動機 全長(mm) 283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 283×68×87 仕様 二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg) 1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

高容量6.0Ahモデル。 様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。 ハイパワー&高作業能率。 握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリー リチウムイオン 振動数(min-1) 6000~20000 バッテリー容量(Ah) 6.0 充電時間(分) 55 振動 左右1.6°(計3.2°)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む) 適合バッテリー A-59841,A-59863
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 電源(V) DC18 振動数(min-1) 6000~20000 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×80×122 仕様 ダイヤル変速 作業量(目安) (1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分 質量(kg) 2.2(バッテリ含) バッテリー電圧(V) 18 適合バッテリー A-60442
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

SHINKO(新興製作所)マルチツール
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。 付属品 サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ 質量(g) 1400 電流(A) 3 電圧(V) AC100 消費電力(W) 280 電源コード(m) 1.8 周波数 50/60Hz 絶縁種別 二重絶縁 振動数(min-1) 13000~22000 定格時間 20分 サイズ(mm) 280×200×100 振動角度(°) 約3.5
1台
9,298 税込10,228
6日以内出荷


様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨 質量(kg) 1.5(BSL1240M装着時) モーター 直流ブラシレスモーター 周長(mm) 133 振動数(min-1) 無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2) 無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2) 研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°) 3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※ 寸法(mm) 341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg) 1.9(蓄電池装着時) 電圧(V) 18 振動数(min-1) 6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー 14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー 振動3軸合成値(m/s2) 研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレード スターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°) 3.6
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷