- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ボトル 転倒防止のおすすめ人気ランキング
ボトル 転倒防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新146件の「ボトル 転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瓶 転倒防止」、「ボトルホルダー」、「ボトルストッパー」などの商品も取り扱っております。
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)
穴内径Φ83×内高64
色
グレー
薬品戸棚などの中の試薬の保管に。
底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。
酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
材質
PP
耐酸性のあるフラスコ台です。PVC製です。
材質
塩化ビニル
塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)
Φ83×80
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質
PP(ポリプロピレン)
回収作業時にガラスボトルの転倒防止としてお使い頂けます。底面に、お手持ちの両面テープを貼ると、より転倒防止になります。耐薬品性のある塩ビ製です。
全高(mm)
70
台座径(Φmm)
165
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。
材質
鋳鉄(ビニールコーティング)
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
2
硬度
ソフトタイプ
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質
ポリ塩化ビニル
タイプ
500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)
(円筒)82×80
耐薬品性に優れたPVC製です。
煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。
500mL、1000mL兼用です。
材質
PVC
穴径(Φmm)
90
丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。
壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質
PMMA(アクリル樹脂)
必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。
地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番
1-5923-01
材質
発泡PE(ポリエチレン)
穴径(Φmm)
内径Φ80mm、深さ60mm
適合ボトル口径(Φmm)
500mlボトル×16本
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌々日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番
3-180-01
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数
500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
持ち運んだり、比較するときに便利です。
用途ディスポカップ専用のカップホルダーです。
材質
PVC
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。
ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質
SUS304
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別
落下防止器具
材質
スチール
表面処理
カチオン