ボトル 20Lのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
340件の「ボトル 20L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウロコ取り スポンジ」、「30L ポリタンク」、「ポリタンク 30リットル」などの商品も取り扱っております。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム) 材質(本体) PE 目盛 なし 材質(コック) PP 材質(パッキン) Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,366 税込3,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L) 20 種別 広口瓶 材質 本体・キャップ:PE、取手:PP 全高(mm) 450 口内径(Φmm) 99 外径(mm) 305
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

コック付で小出しに便利です。
容量(L) 20 材質 ポリエチレン 全長(mm) 390 質量(g) 1450 全幅(mm) 182 全高(mm) 435 中栓 付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(L) 20 仕様 中栓付、持ち手くぼみ付 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 寸法H(mm) 400 幅B(mm) 250 寸法D(mm) 250 寸法W(mm) 250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×400 全高H(mm) 400 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 179 奥行E(mm) 250 高さC(mm) 385
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Thermo Fisher Scientific丸型ボトル カーボーイ
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。
材質 本体/LDPE、蓋/PP 口内径(Φmm) 64
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質 ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm) 32 耐熱温度(℃) 60 寸法A(Φmm) 32
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質 ポリエチレン 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コックの付いた予備キャップ付で保管にも安心。屋外での作業、レジャー用にも最適です。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等、防災やキャンプにも最適です。 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法A'(mm) 44
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
容量(L) 20 仕様 偏平、広口、中栓付 材質 ポリエチレン 口内径(Φmm) 96 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 345×175×435
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトル
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質 本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm) 64
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ) HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓) LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)
用途液体の保管、排出等 容量(L) 20 仕様 中栓付、広口タイプ トラスコ品番 321-6071 質量(kg) 1.4 材質(本体) ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×400 材質(コック) ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×400 材質(パッキン) バイトン(FKM)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能
材質 本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム 内径(Φmm) 8.5(コック先端部) 外径(Φmm) 12(コック先端部)
1個
4,604 税込5,064
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 PE(ポリエチレン)
1箱(4本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
用途薬品などの保管。 トラスコ品番 557-5303 材質 本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE) 幅(mm) 171 高さ(mm) 241 奥行(mm) 370 容量(L) 10 口径(mm) 43 中栓 あり
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コック あり その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm) 43 口数 片口 最小目盛(mL) 500 活栓 あり ノズル なし 材質(Oリング) EPDM 材質(パッキン) EPDM コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手 あり ねじ外径(mm) 42.4 コック外径(Φmm) 40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm) 約17 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞穂化成工業減容ボトル 20L
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm) 254 幅(mm) 254 ナチュラル色 高さ(mm) 395 質量(g) 350 容量(L) 20 口内径(Φmm) 52.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ外径(mm) 63
1個(20L)
999 税込1,099
4日以内出荷

漏れないキャップシステム。飲み口とキャップの密着性を高め、パッキンの無いシンプル構造でも漏れません。 他社同類品より耐久性UP。本体トライタン樹脂を15%以上増量し耐久性が向上しました。 本体ネジ山の下部側を水平カットにすることで締めすぎても空回りしない構造に。 キャップの開閉は1回転半と少ない回数でできます。 プラスチック臭が気にならないトライタン樹脂を採用。 食器洗浄機の仕様が可能ですが、お湯の吹き出し口から一番遠くへ置いてください。
容量(L) 約1.0(34oz) 材質 本体/飽和ポリエステル樹脂、キャップ/ポリプロピレン 質量(g) 約154 耐熱温度(℃) 本体/100、キャップ/120 耐冷温度(℃) 本体/-20、キャップ/0 商品タイプ スクリュータイプ
1本
1,800 税込1,980
当日出荷