ボラードのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
197件の「ボラード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車止め ポール」、「カラーポール」、「バリカー」などの商品も取り扱っております。
適度な仕切り感で利用空間を優しく確保。
用途自転車道と歩道との区切り等 材質 ウレタン樹脂 質量(kg) 4.3 高さ(mm) 600 設置方式 固定式
1本
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 安全バリア - プラスチック製リンクチェーン. RS Pro プラスチック製マーカーチェーンには、さまざまな色が用意されています。これらのプラスチックチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。 使用可能なカラーオプション: ; 503-679 503-679 - 赤と白のチェーン ; 503-685 503-685 - 黒 / 黄チェーン ; 175-7377 175-7377 - 緑色と白色のチェーン バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点. .リンク径: 8 mm .長さ 25 m . 1 メートルあたり 28 リンク、合計 700 リンク .ポリプロピレン製. 用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。これらのチェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離にも使用できます。. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様 バリアタイプ = バリケードチェーン。色 = 赤、白。材質 = ポリプロピレン。バリア材質 = PP。直径 = 8mm
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
材質 スチール 形状 横型・コの字型 質量(kg) 【支柱(ハイパーユニット含む)】 約28【スリーブパイルのみ】 約7.7(1本) サイズ 支柱カバー Φ76.3×t3.2 W1000 H700 タイプ 土中式杭基礎タイプ 仕上 溶融亜鉛メッキ後塗装仕上 施工内容 固定式
1本
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンポールボラード VS-100
アルミ合金製の反射テープ付きボラードです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地 材質 アルミ鋳物 寸法(mm) Φ200×H450 石目(白御影) タイプ ボラード 仕上 焼付塗装
1台
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止します。 40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。 カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。 建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。 ドライブスルーでの建物への接触防止に。 工場での車両停止に。 交差点での歩行者安全対策に。
仕様 ●タイプ:廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ200●本体色:イエロー●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●原産国:日本●コード番号:252-7088 アズワン品番 67-5565-97
1本
87,200 税込95,920
30日以内出荷

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
材質 ステンレス製(支柱カバー) 形状 横型・コの字型 質量(kg) 【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27【スリーブパイルのみ】 約7.7(1本) ステンレスヘアーライン サイズ 支柱カバー Φ76.3×t3 W1000 H700 タイプ 土中式杭基礎タイプ 仕上 ヘアライン 施工内容 固定式
1本
99,980 税込109,978
7日以内出荷

バリアタイプ = バリケードチェーン。色 = 赤、白。材質 = スチール。長さ = 15m。。RS Pro 安全バリア赤 / 白スチールチェーンです. RS Pro Durable ヘビーデューティスチールチェーンは、赤と白のチェーンリンクで構成されていて、それぞれが 50 mm x 25 mm です。チェーンの長さは合計15 mで、使用荷重は225 kgです。これらのスチールチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点:. 長期耐久性と強度に優れたスチール製 対象的な赤と白で色分けされたリンクで高い可視性を確保. 代表的用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。このバリアは、明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、職場や日常生活の中の人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 これらの金属チェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離に使用できます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

サンポールボラード V-366
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。 ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。 タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地 材質 アルミパイプ+アルミ鋳物 寸法(mm) Φ165(t4.0)×H850 仕上 焼付塗装/セラミックチタン
1台
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。 ※屈曲性能はございません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場 材質 リサイクルゴムチップ 仕上 アクリルウレタン塗装 質量(kg) 約21.0 タイプ リサイクルゴムチップボラード 仕様 反射テープ付 寸法(mm) Φ250×H450
1台
34,980 税込38,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止します。 40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。 カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。 建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。 ドライブスルーでの建物への接触防止に。 工場での車両停止に。 交差点での歩行者安全対策に。
仕様 ●タイプ:廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ200●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●原産国:日本●コード番号:252-7096 アズワン品番 67-5565-96
1本
80,900 税込88,990
30日以内出荷

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止します。 40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。 建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。 ドライブスルーでの建物への接触防止に。 工場での車両停止に。 交差点での歩行者安全対策に。
仕様 ●タイプ:鋼管タイプ●高さ(mm):800●全幅(mm):Φ114.3●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●材質/仕上:支柱:溶融メッキ鋼管 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7097 アズワン品番 67-5565-92
1本
47,400 税込52,140
30日以内出荷

金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策 イエロー 材質 A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex 付属品 アンカーボルト 引火点(℃) 350~370 表面抵抗率(Ω) 1015~1016 耐薬品性 優良 ISO/TR 10358 難燃性 UL 94 V-2 毒性 なし 適合温度(℃) -10~50 発火点(℃) 370~390 衝撃エネルギー 6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1本
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)バリドメ ガイド
材料にバリがでるのを防ぎます。
材質 プラスチック製
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質 本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro 安全バリア - プラスチック製リンクチェーン. RS Pro プラスチック製マーカーチェーンには、さまざまな色が用意されています。これらのプラスチックチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。 使用可能なカラーオプション: ; 503-679 503-679 - 赤と白のチェーン ; 503-685 503-685 - 黒 / 黄チェーン ; 175-7377 175-7377 - 緑色と白色のチェーン バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点. .リンク径: 8 mm .長さ 25 m . 1 メートルあたり 28 リンク、合計 700 リンク .ポリプロピレン製. 用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。これらのチェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離にも使用できます。. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様 バリアタイプ = バリケードチェーン。色 = 黒、 黄。材質 = ポリプロピレン。バリア材質 = PP。長さ = 25m
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止します。 40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。 建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。 ドライブスルーでの建物への接触防止に。 工場での車両停止に。 交差点での歩行者安全対策に。
仕様 ●タイプ:ウレタン樹脂カバータイプ●高さ(mm):800●全幅(mm):Φ132●本体色:イエロー●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:ウレタン樹脂 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7090 アズワン品番 67-5566-01
1本
64,100 税込70,510
30日以内出荷

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
材質 ステンレス製(支柱カバー) 形状 横型・コの字型 質量(kg) 【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27 ステンレスヘアーライン サイズ 支柱カバー Φ76.3×t3 W1000 H700 タイプ コンクリート独立基礎タイプ 仕上 ヘアライン 施工内容 固定式
1本
79,980 税込87,978
7日以内出荷

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止します。 40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。 建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。 ドライブスルーでの建物への接触防止に。 工場での車両停止に。 交差点での歩行者安全対策に。
仕様 ●タイプ:再生ゴムカバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ165●本体色:イエロー●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7095 アズワン品番 67-5565-95
1本
80,600 税込88,660
30日以内出荷

プラスチック製品を再利用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア 仕様 反射テープ付 寸法(mm) Φ115×H850 タイプ リサイクルボラード
1台
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量級なのに可動式なので、設置工事のいらない車止めです。ボタン操作で、内蔵したムーブの上げ下げができます。人の流れや時間帯の変化などで、設置場所の変更ができます。
用途車止めなどに。 シルバー
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)