- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ボリュームつまみのおすすめ人気ランキング
ボリュームつまみのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新217件の「ボリュームつまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボリューム調整つまみ」、「レックス ツマミ」、「可変抵抗 つまみ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
アルミ
適合規格
RoHS対応
止ねじ
M4
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(mm)
13.5
頭径(Φmm)
12.5
底径(Φmm)
14
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M3
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。
アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)
(取付穴)9
ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。
円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。
耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。
アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。
また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。
本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。
つまり、少量の有害物質しか含まれていません。
このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様
シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 20mm。ノブ高さ = 17mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
頭径(Φmm)
22.5
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
24
仕様
プレート貼り
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M4
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(mm)
13.5
頭径(Φmm)
13.7
底径(Φmm)
13.7
材質(本体)
アルミ
適合規格
RoHS対応
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
色
銀
直径(Φmm)
38
タイプ
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
6.4
ノブ長さ(mm)
16
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付部
丸穴
付属品
六角穴付き止めねじ
種類
丸形
表面処理(本体)
アルマイト処理
適合
超小形ロータリ用、FR01、MR、MRT、MRX、MRY
色
黒
色(キャップ)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ツマミ)
黒
材質(本体)
アルミ
仕様
シャフトサイズ = 6.4mm。ノブ直径 = 22mm。ノブ高さ = 13mm。ボディカラー = 銀。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = 制御ノブ。。クラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シャフトサイズ = 3.2mm。ノブ直径 = 10mm。ノブ高さ = 12.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
材質(本体)
アルミ
適合規格
RoHS対応
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)
シルバー
材質(本体)
アルミ
頭径(Φmm)
15
底径(Φmm)
15
高さ(mm)
22
止ねじ
M4
適合規格
RoHS対応
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 35mm。ノブ高さ = 18.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。材料 = アルミ。。RSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
仕様
シャフトサイズ = 6.4mm。ノブ直径 = 30mm。ノブ高さ = 15mm。ボディカラー = 銀。併用 = ポテンショメータ。材料 = アルミ。。クラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 16.8mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥790
税込¥869
当日出荷
色(本体)
黒
材質(本体)
フェノール
止ねじ
M3.5
サイズ
-
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷