- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ボルタ電池のおすすめ人気ランキング
ボルタ電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ボルタ電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白金電極」、「燃料電池」、「硫酸銅」などの商品も取り扱っております。
ボルタ電池の原理などを実験で確かめます。
セット内容
丸ガラスそう(大きさ:Φ75×143mm)、銅板(ターミナル付き)、亜鉛板(ターミナル付き)、電極板ホルダ(極板引き上げ式)
1セット
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。
仕様
電極間隔:40mm・20mm
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
120×80×14
適合ビーカー容量(mL)
200~500
適合電極径(Φmm)
板50×2mm、棒5
1セット(10枚)
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。
500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。
セット内容
素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
1セット
¥5,200
税込¥5,720
8日以内出荷
●中学3年 化学変化と電池●実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。●小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。●ボルタ電池の実験もできます。
セット内容
50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚/リード線付きプロペラモーター(ダニエル電池専用)/電子オルゴール 1個
種別
(生徒用)フルセット D-F
1セット
¥4,500
税込¥4,950
7日以内出荷
1セット(10枚)
¥1,550
税込¥1,705
4日以内出荷
材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容
電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚
材質
電極板ホルダー:発泡ポリエチレン
寸法(mm)
鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
1セット
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。
学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。
ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。
溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容
ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ
種別
(セパレートカップ式)
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。
セット内容
台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2
電極
ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
セット内容
炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
1組(5セット)
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容
電極板ホルダー5枚、電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、炭素棒5本
材質
発泡ポリエチレン(電極板ホルダー)
寸法(mm)
45×150×0.5(鉄板、銅板)、45×150×1(亜鉛板)、120×80×14(電極板ホルダー)、Φ5×100(炭素棒)
1セット
¥7,500
税込¥8,250
4日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容
12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別
電気分解・電池
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品
シリコン栓(大)1個、(小)2個
材質
本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス
寸法(mm)
100×90×220
質量(g)
180
電極
陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様
実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品
燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質
塩化ビニル
寸法(mm)
140×80×80(突起部含む)
電極
白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
素焼き槽と半透膜を付属した、少量の薬品で実験ができる小型のダニエル電池。長時間連続的に電気エネルギーを取り出すことができるダニエル電池です。素焼き槽と半透膜を付属しており、どちらを使っても実験が行えます。プロペラ付きモータと電子メロディーを付属しています。容器がコンパクトなので、少量の薬品で実験ができます。
型式
DAC-11
セット内容
本体容器1個、銅板・亜鉛板各5枚、素焼き槽1個、半透膜5枚、スポイト1個、シリンジ1個、電子メロディー(ミノムシクリップつき)1個、プロペラ付きモータ(ミノムシクリップつき)1個
1セット
¥12,000
税込¥13,200
6日以内出荷
実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。
小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。
セット内容
50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚
種別
(生徒用)基本セット D-B
1セット
¥3,400
税込¥3,740
4日以内出荷