- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ボルト アルミ M8のおすすめ人気ランキング
ボルト アルミ M8のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新925件の「ボルト アルミ M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジュラルミンボルト」、「M8 皿 ボルト」、「六角穴付皿ボルト M8」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミA5056
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
形状
全ねじ
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色
赤
表面処理
カラーアルマイト赤
材質/処理
アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A
M8
寸法D(mm)
40
材質
A5056-H34
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途接続全般用
ねじサイズ
M8
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
アルミ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質
アルミニウム
色
青
表面処理
カラーアルマイト青
頭部形状
超極低頭
穴の形状
6ロブ
材質/処理
アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ホルダープレート用ボルト
ねじサイズ
M8
材質
SUS XM7
質量(g)
8.5
ねじピッチ
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質
アルミ(A5052)
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
用途接続全般用
ねじサイズ
M8
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。
材質
アルミ(AL)
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上
アルミ
仕様
平頭
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズ
M8
材質
SUS304相当
長さ(mm)
10
質量(g)
2.2
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
キャップボルトカバー M8キャップボルト用(4個入) ■M8キャップボルト(4個入)
◎アルミ削り出しアルマイト/メッキ仕上げ取り付けはボルトの頭に差し込むだけ簡単取付け、
ハンドル周りのドレスアップ等にいかがでしょうか?
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質
純チタン
首下長(mm)
1000
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)
0.5
仕様
薄頭
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。
●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
ねじ径
M8×1.25
適正かしめ板厚MAX(mm)
1.25
適正かしめ板厚MIN(mm)
0.5
下穴径(Φmm)
11.1
材質(ナット)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ナット
M8×1.25
1袋(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズ
M8
材質
SWCH
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M8
強度区分
4.8相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途接続全般用
ねじサイズ
M8
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M8
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途接続全般用
ねじサイズ
M8
材質
SUS XM7
表面処理
無し
ねじの呼び
M8
強度区分
A2-70