- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ボルト 吊金具のおすすめ人気ランキング
ボルト 吊金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新822件の「ボルト 吊金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸切り 金具」、「ねじ込みT足」、「吊り金具 c型」などの商品も取り扱っております。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合
リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)
35
ねじ寸法
六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)
10
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
980[100]
適合フランジ幅(mm)
3~24
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8
材質
SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)
2.0
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
6
適合フランジ厚(mm)
1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合
フランジ厚/3~25。吊りボルト/W3/8
タイプ
振り子無し
質量(g)
200
表面処理
ユニクロメッキ
許容静荷重
60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8
材質
SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)
3.2
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
12
適合フランジ厚(mm)
3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15から100×50×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類
羽子板
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。
規格
東京電力・中部電力規格品
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径
W3/8
タイプ
固定タイプ
適合フランジ厚(mm)
1~15
許容静荷重
70~100kg
材質/処理
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
材質
SS400ユニクロメッキ
全長(mm)
1000
ねじ山種類
ウイット
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類
吊バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)
M8×25
吊ボルト径
W3/8
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8
材質
SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)
本体/3.2、ボルト受け部/2.3
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
5
適合フランジ厚(mm)
3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15から100×50×20
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要)
防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)
材質
鋼板製
1セット(2個)
¥849
税込¥934
当日出荷