ボルト m20 亜鉛メッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
214件の「ボルト m20 亜鉛メッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット」、「ボルト 18mm」、「ボルト・ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上 鉄/ドブ 種別 半ねじ 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目 表面処理 ドブ
1パック(2個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質 スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 種別 全ねじ 頭部形状 六角 強度区分 4.8 2018年トラスコ掲載ページ 2 0388
1セット(30本)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ドブ 種別 全ネジ 表面処理 ドブ 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目
1パック(43個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ユニクローム 材質 種別 半ねじ ねじの種類 六角ボルト 表面処理 ユニクロームメッキ 頭部形状 六角
1箱(50個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


ねじの呼び M12 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 種別 全ねじ ねじピッチ 1.75 ねじ長さ(mm) - 寸法S(mm) 19 表面処理 ユニクロメッキ 寸法e(mm) 21.9 頭部形状 六角 寸法k(mm) 8 ねじ山種類 メートル並目
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容 ボルト、ナット、座金 規格 国土交通大臣認定 国住指 第309号 等級 F8T 頭部形状 六角
1箱(80個)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質 S45C(H)相当材 表面処理 HDZ35 引張強度(N/mm2) 690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2) 490以上(材料ベース) 硬度 HRC18~25(生地) ねじ規格 並目・オーバータップ ねじ山種類 メートル並目
1パック(2個)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類 メートル並目 材質 SCM435 表面処理 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状 六角 強度区分 8.8 耐力(N/mm2) 640 保証荷重応力(N/mm2) 580 伸び 0.12 硬度HRC 23~34
1本ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上 鉄/ユニクローム 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
438 税込482
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ドブ 材質 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 ドブ ねじ山種類 メートル並目
1パック(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ユニクローム 種別 半ねじ 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質 ボロン鋼 セット内容 ボルト×1、ナット×1、座金×2 等級 F10T 頭部形状 六角 JIS規格 JIS B1186
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)