- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ボルト吊り金具のおすすめ人気ランキング
ボルト吊り金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新318件の「ボルト吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト 吊金具」、「天井吊りボルト」、「天井 吊りボルト支持金具」などの商品も取り扱っております。
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合
フランジ厚/3~25。吊りボルト/W3/8
タイプ
振り子無し
質量(g)
200
表面処理
ユニクロメッキ
許容静荷重
60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合
リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)
35
ねじ寸法
六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)
10
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
980[100]
適合フランジ幅(mm)
3~24
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上
鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番
171-7551
質量(g)
138
適合フランジ厚(mm)
3~18
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Un)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8
材質
SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)
2.0
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
6
適合フランジ厚(mm)
1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
吊ボルト径
W3/8
色
シルバー
適合フランジ厚(mm)
1~25
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
17
適合フランジ厚(mm)
5~30
適合吊りボルト
W1/2
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズ
W3/8
材質
SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8
材質
SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)
3.2
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
12
適合フランジ厚(mm)
3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15から100×50×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷