- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ボルト径M20のおすすめ人気ランキング
ボルト径M20のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新351件の「ボルト径M20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M20 ボルト」、「M10×1.5 ボルト」、「M3 スタッドボルト」などの商品も取り扱っております。
並目
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種別
全ねじ
規格
ドイツ規格DIN933
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
強度
4.8
材質/処理
S35C/ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
切りくず穴数
4
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径
M20
トラスコ品番
837-9091
セット内容
単品
材質
S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)
150
質量(g)
460
T溝幅(mm)
20に適合
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
鉄/クロメート
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様
精密型鍛造した特殊ボルト
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)
1550
質量(kg)
4.7
適応ボルトサイズ
高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
19
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。
D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)
4903
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
三価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目