ボンパのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
2,167件の「ボンパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンパミニ」、「水撃防止器」、「水撃 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ボンパ(配管取付型) カクダイランキング1位
1個
18,980税込20,878
当日出荷


ボンパミニ(水栓上部型) カクダイランキング3位
1個
5,198税込5,718
当日出荷


ウォーターショックアブソーバー エスコランキング5位
用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。材質ステンレス容量(L)1最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~99取付ねじ(G)1/2”直径×高さ(mm)116×155
1個
23,500税込25,850
翌日出荷

洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ使用温度(℃)1~50
1個
7,998税込8,798
当日出荷

水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水材質(本体)黄銅材質(パイプ)最高圧力(MPa)1.0最高温度(℃)90最大流速(m/s)3接続JIS R封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
38,980税込42,878
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


脈動圧力を緩衝します。
材質ステンレス(SUS316)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
1個
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)水撃低減器
配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質黄銅接続ねじ種類Rねじの呼び13A(1/2B)最高使用温度(℃)85
1個
5,898税込6,488
当日出荷


種類ねじ込み継手形状その他接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)ねじの呼び1/2B×1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
1個
7,998税込8,798
当日出荷


スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
適合流体水道水・温水材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由仕様適合流速:3m/s以下
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
5,998税込6,598
当日出荷