ボンベ スタンド 3.4Lのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「ボンベ スタンド 3.4L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベスタンド 500l」、「ボンベスタンド」、「ボンベ架台」などの商品も取り扱っております。
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本用~6本用までクッションラバー標準装備 アンカーボルト固定用穴4ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm) 370
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番 9-144-01 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm) 10~45 適合径(Φmm) 100 適合ボンベ 直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質 スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3417 質量(kg) 4.7 材質(本体) スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm) 475×264×403 荷姿 組立式 収納本数(本) 6 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 最大積載量(kg/台) 120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター) ウレタン 金具 ガードチェーン・フック方式
1個
68,300 税込75,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ボンベカート
医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3387 材質 緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン 質量(kg) 12.0 材質(本体) スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ) 材質(車輪) ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm) 605×460×902 キャスター 自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 荷姿 組立式 メッシュ寸法(mm) 113×113 収納本数(本) 12 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 キャスター金具 スチール 最大積載量(kg/台) 100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

松吉医科器械ボンベカート
圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。プッシュボタンでハンドルの高さを調節できます。安定性が高く、移動しやすい6インチキャスターを採用。
キャスター 6インチ 種別 500L(1本用) 材質 本体/スチール、キャスター/ポリエチレン・EVA 質量(kg) 約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×275×990~1100 松吉医科器械コード 24-6011-00
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


1台
19,300 税込21,230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。 アズワン品番 9-143-01 クランプ取付幅(mm) 30~50 適合ボンベ 直径250~320mm
1個
10,098 税込11,108
当日出荷

仕様 500L×4本用 材質 スチール(ハンマートン焼付塗装) 質量(kg) 5 内寸法(mm) (ボンベ固定リング)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×280×370
1台
21,400 税込23,540
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm) 300 全高(mm) 700
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%) 0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション。着脱作業が早くて簡単!。支柱を傷つけない新設計!。ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!。汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設
用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用 材質 本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA 耐荷重(kg) 7 本体質量(kg) 1.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 112×163×383 支柱径(Φmm) 【装着】25 アズワン品番 64-6401-81
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)屋内用「転倒無し」
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg) 8.5 内径寸法(Φmm) ベース:310、リング:330 寸法h(mm) 318.5 適合ボンベ LPガス屋内用
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷