- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- ボンベ 台のおすすめ人気ランキング
ボンベ 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新684件の「ボンベ 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベスタンド」、「ラッシングベルトフック」、「ボンベ 固定」などの商品も取り扱っております。
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質
スチール
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3417
質量(kg)
4.7
材質(本体)
スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ)
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×264×403
荷姿
組立式
収納本数(本)
6
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
最大積載量(kg/台)
120
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。
転倒防止・安全使用!
用途パワートーチの転倒防止・安全使用!
トラスコ品番
835-7660
材質
樹脂
本体質量(g)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番
9-144-01
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)
10~45
適合径(Φmm)
100
適合ボンベ
直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。
両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。
ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。
エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。
置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。
ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
用途トーチボンベの転倒防止。
材質
樹脂(P.E)
幅(mm)
98
高さ(mm)
28
質量(g)
18
奥行(mm)
88
傾斜角度(°)
5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)
(土台)13
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)
1090
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
色
黒
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
適合ボンベ
Φ140×H990mm)
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番
9-145-01
材質
鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)
1
クランプ幅(mm)
22~55
適合径(Φmm)
250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)
300
全高(mm)
700
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数
Φ120×8本又はΦ240×4本
適合径(Φmm)
120/240
付属品
ベルト8本
材質
40×40鋼管赤色焼付塗装
質量(kg)
26
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×500×900mm
アズワン品番
8-3061-13
1個
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
適合ボンベ
Φ230×H1300~1600mm
寸法(mm)
約420×360×1090
質量(kg)
約15
架数
6000Lまたは7000L×1本架け
色
黒
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
アズワン品番
4-2859-04
1個
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
カセットガス式パワートーチが安定して置くことができます。
用途カセットガス式パワートーチの転倒防止・安全使用!
トラスコ品番
835-7659
材質
樹脂
本体質量(g)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×98×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷