ボンベカート 1500Lのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
106件の「ボンベカート 1500L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベカート」、「ボンベスタンド」、「ボンベスタンド 500l」などの商品も取り扱っております。
4輪で自在車輪が2個付いていますので、安定性と移動性に優れています。 自在車輪側脚は開閉式になっています。
用途1500Lボンベ×1本用 キャスター 前輪/Φ182mm(固定)、後輪/Φ50mm(自在・ストッパー無し) 材質 スチール(焼付塗装) 質量(kg) 6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×315~600×1115 キャスター径(Φmm) 前輪/182(固定)、後輪/50(自在・ストッパー無し) アズワン品番 7-4109-01
1台
27,400 税込30,140
22日以内出荷

1台
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質 スチール
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。 材質 本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 10 キャスター 200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm) 均等荷重(kg) 100 すくい板長さ(mm) 160 すくい板幅(mm) 240
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm) 510 質量(kg) 7 車輪径(Φmm) 160 高さ(mm) 1060 奥行(mm) 320 キャスター径(Φmm) 40
1台
35,980 税込39,578
15日以内出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg) 6.3 高さ(mm) 1100 材質(本体) アルミ合金製 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(長さ)(mm) 260 荷台寸法(幅)(mm) 350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg) 20.4 全幅(mm) 790 最大積載荷重(kg) 200 使用車輪(Φmm) 330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm) 1172 スク板寸法(mm) 315×610 取扱説明書 (0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様 完成品 トラスコ品番 452-7909 材質 本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm) 265 高さ(mm) 1140 奥行(mm) 450 全幅(mm) 425 耐荷重(kg) 80 適合容器 1500L~7000L容器 すくい板(mm) 長さ200×幅215
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

前扉式ですので、約10cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。 クッションラバー付き。
用途500Lボンベ用 キャスター径(Φmm) 130 材質 スチール(焼付塗装) 寸法(mm) 345×340×945 質量(kg) 2.7 リング内径(Φmm) 【ボンベ固定リング】107 アズワン品番 7-4110-01
1台
21,100 税込23,210
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3417 質量(kg) 4.7 材質(本体) スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm) 475×264×403 荷姿 組立式 収納本数(本) 6 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 最大積載量(kg/台) 120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・屋外と使う場所を選びません。 大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。 前押し・後引きどちらでも使用できます。
キャスター径(Φmm) 130 仕様 500Lボンベ用 材質 スチール 質量(kg) 約4 内寸法(mm) (ボンベ固定リング)Φ90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×385×765~1200 アズワン品番 0-6501-01
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター) ウレタン 金具 ガードチェーン・フック方式
1個
65,400 税込71,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×330×950
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 1115 質量(kg) 6.5 車輪径(Φmm) (固定)182、(自在)50 タイプ 1500L1本積 全幅(mm) 325
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ボンベスタンド500Lラバー付 ラバー付きタイプは、床に傷をつけないクッションラバーが裏に付いています。ラバーは色が床に付きにくい耐油性に優れた汚染性の少ないゴムを使用しています。
1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動もスムーズに行えます。車輪にはストッパー付。 病室・病棟で色分けするなど選択は自由に出来ます。
用途500LO2ボンベ専用 キャスター径(Φmm) 75 質量(kg) 約4 車輪径(Φmm) 100(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×315×890
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)