- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ボンベ収納のおすすめ人気ランキング
ボンベ収納のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「ボンベ収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベ スタンド 3.4L」、「ガス保管庫」、「ガスボンベボックス」などの商品も取り扱っております。
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3417
質量(kg)
4.7
材質(本体)
スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ)
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×264×403
荷姿
組立式
収納本数(本)
6
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
最大積載量(kg/台)
120
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
収納数
ボンベ:500L×5本
架数
5本立
最大径(Φmm)
ボンベ収納:108以内
付属品
アジャスター付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
622×256×447
パイプ径(Φmm)
25
材質(フレーム)
スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無
なし
材質
PP
種別
SK201930BL
有効内寸(mm)
300×226×250
外寸(mm)
345×267×275
内寸(mm)
310×234×260
機構
4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状
格子網目
1個
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×540×1590
付属品
組立用ねじ類
トラスコ品番
127-3784
質量(kg)
20.5
高さ(mm)
1590
材質(本体)
スチール(カラー鋼板)
収納本数(本)
50kg容器1本
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
用途医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3387
材質
緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン
質量(kg)
12.0
材質(本体)
スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
605×460×902
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿
組立式
メッシュ寸法(mm)
113×113
収納本数(本)
12
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
最大積載量(kg/台)
100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様
500L×4本用
材質
スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)
5
内寸法(mm)
(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×280×370
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数
Φ120×8本又はΦ240×4本
適合径(Φmm)
120/240
付属品
ベルト8本
材質
40×40鋼管赤色焼付塗装
質量(kg)
26
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×500×900mm
アズワン品番
8-3061-13
1個
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
ボトル収容量
6本
フタの有無
なし
材質
PE
外寸(mm)
395×274×436
内寸(mm)
361×237×427
カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。
付属品
耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁)
材質
スチール、粉体塗装
質量(kg)
17
構造
片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)
515×380×880
内寸(mm)
445×345×760
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番
9-143-01
クランプ取付幅(mm)
30~50
適合ボンベ
直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×485×1080
付属品
組立用ねじ類
トラスコ品番
127-5400
質量(kg)
13
高さ(mm)
1080
材質(本体)
スチール(カラー鋼板)
収納本数(本)
20kg容器1本
1個
¥35,880
税込¥39,468
翌々日出荷
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質
スチール
ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター)
ウレタン
金具
ガードチェーン・フック方式
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番
9-145-01
材質
鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)
1
クランプ幅(mm)
22~55
適合径(Φmm)
250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質
スチール
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
寸法(mm)
約1020×360×1090
質量(kg)
約32
色
黒
架数
6000Lまたは7000L×3本架け
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
アズワン品番
4-2859-06
適合ボンベ
Φ230×H1300~1600mm
1個
¥29,400
税込¥32,340
当日出荷