ボンベ架台のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
121件の「ボンベ架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベラック」、「ボンベ 台」、「架台」などの商品も取り扱っております。

47Lボンベ用の架台です。 アンカー固定用の穴が開いています(アンカーは付属していません)。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質 スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3417 質量(kg) 4.7 材質(本体) スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm) 475×264×403 荷姿 組立式 収納本数(本) 6 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 最大積載量(kg/台) 120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷


金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数 Φ120×8本又はΦ240×4本 適合径(Φmm) 120/240 付属品 ベルト8本 材質 40×40鋼管赤色焼付塗装 質量(kg) 26 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1400×500×900mm アズワン品番 8-3061-13
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番 9-144-01 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm) 10~45 適合径(Φmm) 100 適合ボンベ 直径100mm
1個
9,890 税込10,879
当日出荷

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番 9-145-01 材質 鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m) 1 クランプ幅(mm) 22~55 適合径(Φmm) 250
1個
33,900 税込37,290
当日出荷

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm) 300 全高(mm) 700
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番 8-1074-11 材質 (本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン) 適合ボンベ Φ150~Φ240mm
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm) 120 材質 20×40平角鋼管赤色焼付塗装
1個
39,700 税込43,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。 アズワン品番 9-143-01 クランプ取付幅(mm) 30~50 適合ボンベ 直径250~320mm
1個
10,098 税込11,108
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質 スチール 適合径(Φmm) 140(高さ990mm)
1個
17,130 税込18,843
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター) ウレタン 金具 ガードチェーン・フック方式
1個
65,400 税込71,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
125,000 税込137,500
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 500L×4本用 材質 スチール(ハンマートン焼付塗装) 質量(kg) 5 内寸法(mm) (ボンベ固定リング)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×280×370
1台
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)屋内用「転倒無し」
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg) 8.5 内径寸法(Φmm) ベース:310、リング:330 寸法h(mm) 318.5 適合ボンベ LPガス屋内用
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷