ボーガスペーパー スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「ボーガスペーパー スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梱包用回転台」、「ロール スタンド 縦」、「ロールディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても便利です。シンプル構造のため、場所を取りません。
用途ボーガスペーパー用スタンド 適合 550mm×350m以下 幅(mm) 660 高さ(mm) 215 材質(本体) スチール 奥行(mm) 170
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

最後まで使いやすい親切設計 押さえ棒がロールの空転を防止。ロールの最後まで使いやすくなりました。 刃物を使わない安全設計 カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても安全です。 シンプルパーツで組立簡単設計 誰でも組立できるように部品はシンプルかつ最小限に。ドライバー1本で組立可能です。 ※ボーガスペーパー専用のカット台です。(対応ロールサイズ:550幅x350m巻以下)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×600×345
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい紙緩衝材で脱プラを実現! プラスチックキャスター付き ボーガスペーパー押さえ棒付き キャスター付きで移動可能 紙を引くだけクシャクシャ加工 ヘッドパーツの角度・高さ調整可能
幅(mm) 671 質量(kg) 17 高さ(mm) 1247(ヘッド水平時) 奥行(mm) 505 角度(°) 40(ヘッド/水平から) 伸縮範囲(mm) 上下200調整可能 外径×幅W(mm) 187×538(適合ロール)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 高さ(mm) 405 間口(mm) 400 奥行(mm) 97 取付可能対象 天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質 (主な材質)スチール 質量(kg) 4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm) ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm) W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×97×405 巻き芯内径(mm) Φ40以上必要 搭載可能質量(kg) 10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm) ロール材L300以下
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。 仕様 ミシン目無し タイプ 厚口 紙管内径(mm) 約50 坪量(g/m2) 51
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ! 簡単に取り付け・取外しができます。 下向き取り付けも可能! 作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。
付属品 支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類 質量(kg) (支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで 紙管内径(mm) 50以上 ロール幅(mm) (緩衝材ロール推奨サイズ)1200まで ロール直径(mm) (緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

梱包資材台が傾斜するので、カットし易い設計です。ボールキャスター6個付きで、重たい片ダンも、楽に回転します。
仕様 梱包資材推奨サイズ幅:1200mm トラスコ品番 390-5454 材質 スチール 質量(kg) 15 車輪径(Φmm) 75 間口W×奥行D×高さH(mm) 480×480×781 キャスター 自在車(ストッパー付2個・ストッパー無2個) 材質(キャスター) ハードゴム車
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。 トラスコ品番 321-5580 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×410×860
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×460×800 質量(kg) 2.6 トラスコ品番 309-0558 材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ」のページをご参照ください。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様 標準装備:カッターガイド、芯棒セット 材質 (主な材質)スチール シルキーホワイト 高さ(mm) 1548 奥行(mm) 560 キャスター Φ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 巻き芯内径(mm) Φ50以上必要 搭載可能質量(kg) 10(ロール材重量)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg) 19 タイプ ロールスタンド本体 耐荷重(kg) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1860×810×1170 適合サイズ 緩衝材1500mm幅まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包作業の効率化に貢献します。 梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。
付属品 カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式) トラスコ品番 372-7181 材質/仕上 本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ) 質量(kg) 14.6 ライトグレー タイプ 縦型 間口W×奥行D×高さH(mm) 610×610×1457 キャスター 自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個) 適合サイズ(mm) Φ400×1200 キャスター径(Φmm) 75
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm) 1200 間口(mm) 1700 奥行(mm) 727 質量(kg) 36 キャスター 100Φゴム車(ストッパー付2個) 色(本体) アイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.3MB)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、。作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの。吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 材質 (主な材質)スチール シルキーホワイト 高さ(mm) 460 奥行(mm) 285 外径(Φmm) ロール材Φ550以下 巻き芯内径(mm) Φ30以上必要 取扱説明書 (2.15MB) 搭載可能質量(kg) 10(ロール材重量)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルペーパー用ラックです。
用途梱包時の緩衝材として 材質 パイプ:スチール/被覆:AAS樹脂 トラスコ品番 819-9229 幅(mm) 750 質量(kg) 5.9 高さ(mm) 940 奥行(mm) 340
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質 ABS樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイプオールジャンボロール・テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350を取り付けて使用するフロアスタンド。
材質 スチール 適合 ワイプオールX70ジャンボロール870、ワイプオールX80ジャンボロール475SC、テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350 トラスコ品番 856-6596 質量(kg) 3.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×70×910 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷