ボーダーシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
121件の「ボーダーシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機シール」、「貼ってはがせる シート」、「ボーダーテープ」などの商品も取り扱っております。
アサヒペンボーダーシート
お部屋にアクセントがつけられるシート。貼るだけでお部屋の雰囲気が明るい印象になります。裏紙をはがして、カベ紙などの上に貼れるので作業が簡単です。
用途室内の壁面の中央部、天井面や床面との境目、窓回りやドア回り、戸ぶすま、トイレ、洗面所等に 幅(cm) 10 長さ(m) 5 材質 シート 塩化ビニル/粘着剤 アクリル樹脂/裏紙 仕様 【貼れる面】ビニルカベ紙、紙カベ紙、塗装面、ガラス面、プラスチック面、化粧合板、ベニヤ板など。※表面がザラザラした一部のビニルカベ紙には充分接着しないことがあります。【貼れない面】砂壁、繊維壁、凹凸の激しい面、風呂場、屋外、天井、防汚加工された一部のカベ紙、化粧合板など。
1巻
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸縮式でサイズ変更が簡単、横幅40cmから300cmまで変更可能。取付ネットがウッド調でお庭に自然に馴染みます。リーフのカラーは濃いグリーンが特徴的なフォレストグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品 結束バンド16本付き
1セットほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ。エアコンの効率アップ。太陽光を反射。お手入れしやすい防水性。耐候性あり、丈夫で長持ち。
材質 表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維・塩化ビニール樹脂、裏面:ポリエステル 寸法(cm) 90×90
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

貼ってはがせるデコタイルシート
材質 (表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(はく離紙)紙
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様 (タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm 材質 本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 1
1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 仕上 木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ボーダーラベル
色は白地に赤(Red)、または青(Blue)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。
仕様 台紙付き・長さ:5m
1ロール(200枚)ほか
2,970 税込3,267
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃) 60
1セット(2枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツーバイフォー用の便利シートです。SPF 2×4の8フィート(2.5M)1本分に貼る事ができます。カッターやハサミで自由に切って使えます。裏紙を剥がして貼るだけの簡単作業、養生の手間や衣服が汚れません。SPF材をイメージチエンジ
長さ(mm) 1250 幅(mm) 132
1セット(4枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベランダ・玄関等の模様替え用。 表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能
用途ベランダ・玄関模様替えシート 材質 塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂 幅(cm) 91.5
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

貼ってはがせるトイレデコレーションシート
材質 (表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(剥離紙)紙 寸法(cm) 82×55
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の棚や床、テーブル等の表面を保護します。 表面が傷つきにくく、汚れが取れやすいです。 用途に合わせてハサミ・カッター等で自由にカットが出来ます。 柄も豊富に48種類を用意しています。
用途棚、床などの保護。模様替え。傷をつけたくない部分の保護。テーブルマットなど。 材質 ポリオレフィン系樹脂 長さ(mm) 1220 幅(mm) 915 厚さ(mm) 約0.3
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面) (表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm) 880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明和グラビアデコタイルシート
貼ってはがせる凹凸感のある装飾シートです。お部屋・家具の模様替えに最適!
用途傷の保護 汚れ防止 模様替え 材質 中間層:ポリエステル 粘着剤 アクリル系樹脂 材質(表面) 塩化ビニル樹脂 剥離紙 特性 貼ってはがせる
1本ほか
969 税込1,066
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 2700 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)