- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶係留
- ボートフェンダーホルダーのおすすめ人気ランキング
ボートフェンダーホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ボートフェンダーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボートフェンダー」、「シーアンカー」、「ドックバンパー」などの商品も取り扱っております。
ポールタイプ(パイプクランプ)取り付けのフェンダーホルダーです。錆に強いオールステンレス製ホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラー。高級感があり、耐久性も充分にあります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。(取り付け金具の部分はSUS304製です)。連結が可能なタイプで2連、3連も可能です。取り付け金具はパイプクランプ用と連結用がそれぞれ付属します。取り付けは簡単、プラスドライバーと6角レンチで可能です。
材質
ステンレスSUS316
装着可能径(mm)
(パイプクランプ)22~25
フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。ロープの太さは12mmまで使用可能。インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。
寸法(mm)
40
パイプ径(Φmm)
30まで
高強度で耐久性の高いダブルブレイドポリエステルロープを加工したフェンダー用ロープです。この商品はアイ加工(アイの大きさは約60mm)を片端に施しており、各種フェンダーに結ぶことなく簡単に取り付けが可能です。カラーはホワイトとネイビーがございます。
寸法(mm)
アイ:60
長さ(m)
2
ロープ径(Φmm)
10
激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
しっかりとした肉厚に改良したツインアイシリーズフェンダーのUVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有の
マリングレードPVCを使用し、耐久性を強化しアップグレードした高品質ボートフェンダーです。
インターコムマリンフェンダーの中では一番強度の高いフェンダーです。
強度の高いフェンダーをご要望の方はこのプレミアムシリーズをお選びください。
穴径(Φmm)
20
適合サイズ
25ft~35ft
色(本体)
ホワイト/ネイビー
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです
海水・雨水に侵されません
強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません
軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です
バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖
桟橋・土木工事等
オイルフェンスの浮体に
関連資料
KPフロート規格表
防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。
アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。
色(カバー)
ネイビー
摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。
用途EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。
フェンダーの汚れによるベタつきから、船体の汚れ、黒ずみを防ぐだけでなく、フェンダーをおしゃれに演出できるカバー付き。
穴径(Φmm)
20
色(カバー)
ネイビー
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
ポリフォームフェンダーのカバーに近い質感で耐久性も高めたスポーツウエアのスパッツの厚手の感覚の
プレミアムカバーがボートフェンダーにピタッとフィットし艇のハルをしっかりとプロテクトするだけではなく、
フェンダーをUVからしっかりと守り、フェンダーのねちゃつきを防止し寿命を延ばします。
種類
(カバー)プレミアム
色(本体)
ホワイト
インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。
穴径(Φmm)
20
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。
保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。
シャフト部分はアルミ製。
グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質
アルミ/プラスチック
長さ(mm)
1180~2040
パイプ径(Φmm)
25/30
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。スタンダードタイプは手の持ちやすさを考えて径が少し楕円形になっており、この径サイズは24mm楕円形の部分は20mmサイズですが、お客様より「クランプタイプのロッドホルダーを取り付けたいが楕円形のため取り付けしにくい、径が完全な円形タイプを作ってほしい」とリクエストをもとに発売した新製品です。ポール部分の径は直径22mmで,取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。
材質/仕上
ステンレス316製/鏡面仕上げ
タイプ
ラウンド
取付ボルト
45mm
パイプ径(Φmm)
20(円形)
ポール径(Φmm)
22
種類
(カバー)スタンダード
穴径(Φmm)
20
色(本体)
ホワイト/ネイビー
種類
(カバー)プレミアム
穴径(Φmm)
20
色(本体)
ホワイト
【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他
材質
発泡ポリエチレン