ボードアンカー M4のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
157件の「ボードアンカー M4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁用ネジ」、「M8 ボードアンカー」、「天井用 ボードアンカー」などの商品も取り扱っております。
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼び M4 外径(mm) 8 材質 表面処理 ユニクローム 適合材 石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質 本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) 適合材 中空壁面 セット内容 パットアンカー・ワッシャー タイプ ナベ小ネジ(ネジなし)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質 鋼材 表面処理 三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理 三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容 (各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 材質 本体・ネジ・ワッシャー:SUS304 質量(g) 10 ドリル径(Φmm) (下穴):12 本体寸法(mm) 7×7.5×39 ボルト(mm) M4×40 取付可能厚(mm) (壁+取付物):15以下 最大引抜強度N(kgf) 245(25) ワッシャー外径(mm) 14
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径d M4 外径D(Φmm) 6.8 ドリル径(Φmm) 9.0 材質/仕上 (ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容 (各10個)パットアンカー 。ワッシャー 材質 本体・ワッシャー:SUS304 質量(g) 7 ドリル径(Φmm) (下穴):12 本体寸法(mm) 7×7.5×39 ボルト(mm) M4×40以上(推奨) 取付可能厚(mm) (壁+取付物):15以下 最大引抜強度N(kgf) 245(25) ワッシャー外径(mm) 14
1パック(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 付属品 ナベ小ネジ セット内容 AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 下穴径(Φmm) 12 ボルト M4×40mm A×B×C(mm) 本体:7×8×39 取付可能厚(mm) (壁+取付物):15以下 入数(個) 10 最大引抜強度N(kgf) 245(25kgf)
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

照明器具取付け 棚受け取付け エアコン室内機取付け カーテンレール取付け 金具、器具等の取付け プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現! ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径 M4 下穴径(Φmm) 9 外径(Φmm) 6.8 ヘッド形状 ナベ頭(+/-兼用)
1箱(40本)ほか
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材 石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm) 12.5 長さ(mm) 25.7 十字穴番号 No.2 材質 ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに ねじ径 M4 ボルト径寸法(Φmm) 4 ドリル径(Φmm) 9(下穴) 材質 ステンレス 適合材 新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(17本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 適合ねじ M4×25 ねじ長さ(mm) 取付物の厚み+20以上 材質 6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm) 27 頭径(Φmm) 14 適合材 石膏ボード 最大引抜強度N(kgf) (12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
599 税込659
当日出荷

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス 呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm) 15 全長(mm) 30 付属品 下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質 ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理 三価クロメート 材質 スチール 適合材 中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。 ねじの呼び M4 外径(mm) 8 材質 スチール製 適合材 石こうボード・中空壁 付属ビス有無
1パック(30本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に ねじ径 M4 下穴径(Φmm) 9.0 材質 ボルト径寸法(Φmm) 4.0 表面処理 ユニクローム 適合材 新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(75本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け ねじの呼び M4 材質 スチール、表面処理:ユニクロ処理 下穴径(Φmm) 9 外径(mm) 6.8 セット内容 共回り防止レンチ
1セット(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)