- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ボードアンカーツールのおすすめ人気ランキング
ボードアンカーツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「ボードアンカーツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M8 ボードアンカー」、「ボードアンカー 下穴ドリル」、「ボードアンカー専用ツール」などの商品も取り扱っております。
石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。
ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。
ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
全長(mm)
260
トラスコ品番
123-8230
質量(g)
480
適合材
石膏ボード
摘要ボードアンカー
A405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類
その他プライヤ
長さ(mm)
220
付属品
ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)
155
質量(g)
385
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。
大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。
ボードファスナーの専用施工工具。
材質
スチール
適合
ボードファスナーBタイプ・BSタイプ
トラスコ品番
557-9881
1丁
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
ボードプラグ全サイズに使えます
用途ボードプラグ全サイズ使用可能
ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。
全長(mm)
240
質量(g)
520
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。
取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。
適合材
石膏ボード等
用途ウォールアンカー取り付け用工具です。
材質
鉄、樹脂
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボードファスナー施工用工具。
全長(mm)
約215
トラスコ品番
557-9864
適合ねじ
ボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
1個
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼び
M4
外径(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
適合材
石膏ボード
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理
三価クロメート
材質
スチール
適合材
中空壁
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質
鋼材
表面処理
三価クロメート
ぼ度アンカーリベッター
用途ボードアンカーの取付に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ねじ径
M4
材質
鉄、ユニクロめっき
本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。
ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用