ボード押さえ金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
123件の「ボード押さえ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明取付 金具」、「システム天井 金物」、「石膏ボード用 コンセント」などの商品も取り扱っております。

防草シート設置の際、花壇や塀、壁際、ウッドデッキなどのキワ部分をキレイに仕上げるためのプレートとピンのセット。 このプレート6枚で約1m分の距離へ設置できますが、プレートの設置間隔を広げる事でさらに長い距離に使用する事も出来ます。
用途庭や花壇のキワ、壁際、ウッドデッキの柱周りに。 キワをしっかり押さえて防草シートをキレイに仕上げます。 セット内容 プレート6枚(16.5cm)、ピン12本(15cm)、連続使用:1m 材質 プレート:ポリエチレン。ピン:ポリカABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(6本)
788 税込867
当日出荷

1箱(4個)
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N) 約196(両ベース0°使用時) 材質 SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 仕上 アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm) 30 材質(パイプ) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 25 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。 セット内容 本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本 長さ(m) 2
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ穴が3カ所から11カ所に増えたことで、連結カ所を気にすることなくより柔軟な施工が可能となります。
用途防草シートの端部を強力に固定できます。緑色のサビ止めコーティング仕様。 長さ(mm) 1030 幅(mm) 30
1セット(10枚)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ネグロス電工照明器具取付金具
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合 SD-DP1、SD-DP2 材質 ステンレス製 ねじサイズ M4
1個
429 税込472
3日以内出荷

硬い地面にもしっかり打てる止め具です。 草よけシートを施工する際に大変便利です。
種類 Uピン 幅(mm) 30 材質 亜鉛メッキ鉄線/樹脂板:PVC 長さ(mm) 150 シルバー
1袋(10本)ほか
565 税込622
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) 亜鉛鋼板 タイプ ライン長尺タイプ 種類 パーテンション用
1個
639 税込703
31日以内出荷

ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様 ボルト/電気亜鉛めっき処理 適合 ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR。照明器具:40Wタイプ 材質 溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf]) 49(5)
1個
249 税込274
当日出荷

住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品 アンカー15本、ジョイント5個 高さ(mm) 85 材質(本体) 黒ビニール(PVC) 長さ(m) 2 関連資料 (0.4MB) 最小曲げ直径(mm) 1500
1組(2m×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。 SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。 お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。
用途植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。 付属品 ペグ6本付 材質 樹脂木材 幅(mm) 5000 長さ(m) 5
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)