ボールエンドミル ロングシャンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「ボールエンドミル ロングシャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールエンドミル」、「OSG スリムシャンク」、「座ぐり用エンドミル」などの商品も取り扱っております。
材質 高コバルトハイス(SKH57) 刃数 2 ねじれ角(°) 30 ボールエンドミルR許容差(mm) 0~-0.03
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 Xs(TiAlN)コート ねじれ角 強ねじれ R公差(mm) ±0.01
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角 30° 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 R公差(mm) ±0.01
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金(CARBIDE) 刃数 2 表面処理 FX(TiAIN系)コーティング R公差(mm) ±0.01 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質 極超微粒子超硬合金 刃数 2 表面処理 SAコーティング ねじれ角(°) 30 ボールエンドミルR許容差(mm) 0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°) 30 表面処理 WXSコーティング 材質 超硬合金(CARBIDE) 刃数 3 R公差(mm) ±0.015 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~65HRC:〇) 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。 材質 超硬 刃数 2枚刃 ねじれ角 30θ 表面処理 AlCrNコーティング 関連資料 ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NACHI(不二越)Xsミルジオボール
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 Xs(TiAlN)コート ねじれ角 強ねじれ R公差(mm) ±0.01
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 刃径(Φmm) 2 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 1.94 加工可能硬度 ~62HRCまで加工可能 R公差(mm) ±0.005 ボール半径R(mm) 1 ねじれ角(°) 30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 高コバルトハイス(SKH57) 刃数 4 ねじれ角(°) 30 ボールエンドミルR許容差(mm) 0~-0.03
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質 高級粉末ハイス(XPM) 刃数 2 コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 約30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm) 0~-0.03 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 ねじれ角(°) 30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

全長が長く、今まで届かなかった深部の加工が可能。
用途用途 材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 表面処理 無限コーティング ねじれ角(°) 30
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質 MG(超微粒子超硬合金) 刃数 2枚刃 被削材 アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理 ノンコート ねじれ角(°) 30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃数 2 表面処理 TiAIN コーティング TiAlN ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質 極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数 2 ねじれ角(°) 30 ボールエンドミルR許容差(mm) 0~-0.03
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NACHI(不二越)DLCミルボール
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコート ねじれ角 標準 R公差(mm) ±0.01
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)