ボールエンドミル R0.75のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
300件の「ボールエンドミル R0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールエンドミル」、「超硬ボールエンドミル」、「エンドミル Φ4」などの商品も取り扱っております。
刃数 2 表面処理 TiAIN コーティング TiAlN ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質 超硬 刃数 2 被削材 HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理 TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部) 15~40 ねじれ角(°) 30
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 全長(mm) 35 シャンク径(Φmm) 3 ねじれ角 30° 首角γ(°) 9 R公差(mm) ±0.01
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。 材質 超硬 刃数 2枚刃 ねじれ角 30θ 表面処理 AlCrNコーティング 関連資料 ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm) 1.5 材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度 ~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30 R公差(mm) ±0.005 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 1.45 ボール半径R(mm) 0.75
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 表面処理 無限コーティング
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 ねじれ角(°) 30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 WXLコーティング ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 ねじれ角(°) 25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 加工可能硬度 ~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30 首角γ(°) 12
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 表面処理 無限コーティング 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質 SKH57 刃数 2枚刃 ねじれ角(°) 35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 刃径(Φmm) 0.4 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 0.37 加工可能硬度 ~62HRCまで加工可能 R公差(mm) ±0.005 ボール半径R(mm) 0.2 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h5
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工 材質 PCD 全長L(mm) 50 表面処理 ノンコート シャンク径d(Φmm) 4
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)