- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- ボールエンドミル R1.5 シャンク6のおすすめ人気ランキング
ボールエンドミル R1.5 シャンク6のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新328件の「ボールエンドミル R1.5 シャンク6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールエンドミル」、「ロングネックエンドミル」、「エンドミル Φ4」などの商品も取り扱っております。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角(°)
30
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.005
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
2.85
ボール半径R(mm)
1.5
刃数
2
表面処理
TiAIN
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.030
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能!
アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
30
安心の国内メーカー製。
AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。
深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。
材質
超硬
刃数
2枚刃
ねじれ角
30θ
表面処理
AlCrNコーティング
関連資料
ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.030
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)
3
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
12
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1.5
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。
65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティングプレミアム
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
R公差(mm)
±0.005
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.45
ボール半径R(mm)
0.75
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。
独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数
3
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティングプレミアム
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
45
材質
粉末ハイス
刃数
2
刃先形状
ボール
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.01
シャンク径公差(mm)
h7
刃径(Φmm)
3.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
2.8
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
3.35
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1.75
ねじれ角(°)
30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
刃径(Φmm)
2
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.94
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
1
ねじれ角(°)
30
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)
1.2
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
55
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.6
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
DLCコーティング
R公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
25
高精度3次元加工に最適です。荒・中・仕上と万能タイプです。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
30°
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
WXLコーティング
R公差(mm)
±0.005
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料
技術情報はこちら(149MB)