- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ボールガードのおすすめ人気ランキング
ボールガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「ボールガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防球ガード」、「防球カバー」、「火災報知器 押しボタンカバー」などの商品も取り扱っております。
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
適合機種
SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計
材質
ステンレス
質量(g)
約940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×350×90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
材質
ガード:鋼線 白色コーティング、取付板:鋼板 白色塗装
質量(kg)
1
タイプ
壁直付形 B級用
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質
ステンレス製
高さ(mm)
35
穴径(Φmm)
6
奥行(mm)
38
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様
40・30クラス用
材質
ステンレス
質量(g)
250
使用場所
屋内外兼用
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
本体
メタリック仕上(シルバーメタリック)
発信機用のプロテクタガード
適合
【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用
外径(Φmm)
158
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質
プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒
外径(Φmm)
130
取付穴
Φ4.5
1台
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式
アナログ
機能
屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番
002-6867
材質
枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)
3.1
種類
掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
450×78
使用電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
アズワン品番
1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
仕様
90・70・60クラス用
材質
ステンレス
質量(g)
310
使用場所
屋内外兼用
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
防球ガードで安全
体育館でのボール衝撃にも耐えることができます。
用途高天井用
質量(kg)
0.26
種類
調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
材質
ステンレス
質量(g)
110
使用場所
屋内外兼用
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
付属品
M5×15ビス×6
適合機種
スクエアマックス600W用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
測定範囲
0~50℃/0~100%
直径(Φmm)
300
質量(g)
約750
奥行(mm)
41
電源
無
精度
温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能
温度:1℃、湿度5%
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
35~85(常温時)
設置方法
壁掛け
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用
仕様
両面テープで固定・連接取付可
色
オフホワイト
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)
質量(kg)
1.2
タイプ
20形用
仕上
【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
ガード
Φ3、Φ4
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷