ボールキャッチャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
124件の「ボールキャッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーキャッチャー」、「キャッチャーボール」、「ボールキャッチ」などの商品も取り扱っております。
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
305 税込336
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチ
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上 亜鉛合金/クロームめっき 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロムめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールキャッチャー
付属品 キャッチ用ボルト1本 材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g) 25 保持力(N) 75
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 ステンレス鋼(SUS316)相当品 材質(本体) ステンレス鋼(SCS14) 種類 ボール型 仕上 バレル研磨 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等 材質/処理 (ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-。(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 15 材質(受金具) ステンレス鋼板(SUS304) 保持力(N) 78 タキゲンコード 21362
1個
572 税込629
欠品中

用途ボールインキャッチャー用クランプピン。 仕様 6mm以上のプレートに使用可能 トラスコ品番 828-6116 質量(g) 7 2018年トラスコ掲載ページ 2 0371 材質(クランプピン) S45C 表面処理(クランプピン) 無電解ニッケルメッキ 熱処理(クランプピン) 焼入焼戻
1個
469 税込516
当日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

受け・本体の90°使いもできます。 小型・軽量です。
材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 17 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N) (参考)抜き:21N、差し:45N タキゲンコード 23572
1個
329 税込362
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g) 17 材質/処理 (ハウジング・キーパー)ZDC/Cr。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SUS304WP/-。(止めねじ)C3604/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g) 15.5 材質/処理 (ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両 材質 ステンレス(SUS316) 表面仕上げ 電解研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g) 14.5 寸法A(mm) 10 寸法B(mm) 6 寸法C(mm) 13 材質/処理 (ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g) 15.8 材質/処理 (ハウジング・キーパー)ZDC/Cr。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SUS304。(止めねじ)BSBM/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット 質量(g) 15 タイプ 長穴 材質(ローラー部) ポリエチレン/ナチュラル 材質(バネ部)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g) 24 保持力N(kgf) 78(8) 材質 (本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法 面付タイプ 種類 プッシュ型 保持力(N) 78 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動機器に適しています。
用途機械など 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品 十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番 254-0851 乳白色 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 3.5 種類 クリップ型 吸着力(N) 17 取付け方法 埋込タイプ 引張強度N(kgf) 22.5(2.3) 押込力N(kgf) 19.6(2.0) 材質(メス) ポリアセタール 材質(オス) ポリアミド 色(本体) ナチュラル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷