ボールバルブ フルボアのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
398件の「ボールバルブ フルボア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブ 規格」、「ボールバルブ 1 1/2」、「1 1/4 ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 ボール弁、フルボア型 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 規格 管接続:JIS B0203 最高使用圧力(MPa) 5.49[56] 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SCS13A(SUS304) ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430+プラスチックカバー 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 フルボア 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体) SUS304 最高使用圧力(MPa) 5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 クラス 800 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 規格 面間寸法規格 KITZ標準 最高使用圧力(MPa) 6.86(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 ねじ規格 JIS B0203 材質(ボール) SUS316/SCS14A 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 材質(パッキン) PTFE クラス 1000型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa) 6.9 材質(ボール) SCS14(SUS316) 材質(キャップ) SCS14(SUS316) ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316、(パッキン)強化PTFE 材質(ハンドル) SCS304 材質(ナット) SUS304 材質(ボディシール) 強化PTFE 材質(ワッシャー) (スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ステンレス製(SCS14) 流体 水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa) 5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続 Rc ハンドル形状 レバー式 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 水・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98 ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) ステンレス ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
用途水・空気・ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -10~150 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続 Rc ハンドル形状 蝶形 材質(Oリング) フッ素ゴム 材質(ステム) SUS316 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
材質(本体) 黄銅 耐圧(MPa) 2.5 ねじ規格 ガスねじPTメス 仕上 クロームメッキ 材質(ハンドル) ステンレス製 バルブ種類 ボールバルブ
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 最高許容圧力(MPa) 4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) 黄銅 口径タイプ スタンダードボア 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 黄銅 材質(パッキン) PTFE クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 蝶形 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) PTFE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)