ボールバルブ 固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
160件の「ボールバルブ 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定」、「ボールバルブ ストッパー」、「ボールバルブロック」などの商品も取り扱っております。
直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質 スチール 日本緑十字社品番 195021 質量(g) 398 適合ボール(mm) 31.75~76.2(1.25~3インチ) 適合寸法(mm) 最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75
1個
9,698 税込10,668
当日出荷


3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。
材質(本体) ステンレス304 接続方式 ねじ込み形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。
用途ハンドル操作の安定性向上 形状 ユニオンタイプ固定用ホルダ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)バルブロックアウト
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
4,598 税込5,058
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質 スチール 日本緑十字社品番 195022 質量(g) 108 適合ボール(mm) 6.35~25.4(0.25~1インチ) 適合寸法(mm) 最大シャックル幅:9.525、最大ハンドル幅:25.4、最大ハンドル厚:19.0
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1セット(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配管の大きさに応じて2つのパーツを組み合わせて使用します。 軽量でさびないポリプロピレン製の4本の足で固定します。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×134×103
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体) ステンレス316 接続方式 ねじ込み形 材質(ボールシート) NEWPTFE バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質 ポリプロピレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
材質 ポリプロピレン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
用途バルブ等のロックアウトとして。 材質 鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA983TA-11 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 136.5×78.7×82.6(H) 穴径(Φmm) 【鍵】7.2
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途ボールバルブのロックアウト 材質 ABS 寸法A(mm) なし 寸法D(Φmm) 7.9 フック なし ジョウ寸法(mm) 内径なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強い!
材質 チェーン・2重リング/ステンレス、ビニールカバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SUS304+W-NBR 材質(ステム) SUS304 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット形 接続 差込み ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)