- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ボールバルブ 1 1/2のおすすめ人気ランキング
ボールバルブ 1 1/2のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,574件の「ボールバルブ 1 1/2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3/4 ボールバルブ」、「ボールバルブ 1インチ」、「ボールバルブ 40A」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
材質(本体)
C3771BE
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
600型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質
ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
用途多目的・中圧汎用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(フタ)
C3771BE
クラス
600
材質(弁箱)
C3771BE
材質(弁棒)
C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
エスコ品番
EA470AA-14
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98
接続
Rc(PT)
使用流体
水・油・ガス
ハンドル形状
レバー式
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)
4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(インサート)
C3771BE
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
接続方式
ねじ込み形
接続方向
ストレート
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質(ボール)
SCS14(SUS316)
材質(キャップ)
SCS14(SUS316)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316、(パッキン)強化PTFE
材質(ハンドル)
SCS304
材質(ナット)
SUS304
材質(ボディシール)
強化PTFE
材質(ワッシャー)
(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
エスコ品番
EA470AB-14
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)
常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続
Rc
使用流体
水・油・ガス
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
接続ねじ
Rc
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)
使用流体
冷温水・油・空気・不燃性ガス
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM(ふっ素ゴム)
材質(ハンドル)
SPCC(亜鉛めっき)
材質(フタ)
C 3771 BE
クラス
600
材質(弁箱)
C 3771 BE
材質(弁棒)
C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ボール形
簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です
精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
規格
面間寸法規格 KITZ標準
最高使用圧力(MPa)
6.86(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
ねじ規格
JIS B0203
材質(ボール)
SUS316/SCS14A
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
材質(パッキン)
PTFE
クラス
1000型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
仕様
ボール弁、フルボア型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
規格
管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
5.49[56]
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS13A(SUS304)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)
PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質
SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)
4.12
ねじの種類
PT
接続方式
ねじ込み形
クラス
600
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート