- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ボールバルブ 200aのおすすめ人気ランキング
ボールバルブ 200aのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新178件の「ボールバルブ 200a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大口径バルブ」、「キッツ ステンレスボールバルブ」、「バタフライ弁 100a」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
材質(シート)
PTFE
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS16A
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS16A/SUS316L
材質(キャップ)
SCS16A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316L
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
接続方式
管フランジ
使用流体
水、空気、ガス
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
FC200
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
仕様
帯電防止機構
材質(ボール)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
FC200
材質(カバー)
FC200
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
403SS
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
FC200
材質(ボンネット)
FC200
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
材質(ボディシート)
PTFE
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
FCD-S
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続方式
ウエハー形
接続
フランジ式
使用流体
水、油、薬品
材質(キャップ)
PP
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(弁体)
PP
材質(ピン)
(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)
SUS304
材質(平座金)
SUS304
材質(板バネ)
SUS304-CSP
バルブ種類
バタフライバルブ
長期性能の向上
オール樹脂化
操作方法の変更が容易に出来ます。
ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能
優れた操作性と安全性
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
JIS10K
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
1.0(10.2)
接続方式
ウェハー形
寸法D2(mm)
122
型番
(ギヤボックス)TYPE1
接続
ウエハー
寸法A1(mm)
167
寸法A2(mm)
64
ハンドル回転回数
9.5
流体温度(℃)
0~50
ハンドル形状
レバー式
寸法D3(mm)
160
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
ギヤー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
5K/10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ