- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ボールバルブレデュースボアのおすすめ人気ランキング
ボールバルブレデュースボアのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新137件の「ボールバルブレデュースボア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブ 20a」、「3/4 ボールバルブ」、「ボールバルブ フルボア」などの商品も取り扱っております。
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質
ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)
4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(インサート)
C3771BE
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ネジ式
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質
SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)
4.12
ねじの種類
PT
接続方式
ねじ込み形
クラス
600
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用
工業用・機器付属用
種別
ステンレス(SUS304)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続ねじ
Rc
材質(ボール)
SUS316又はSUS304
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430(クロムめっき)
クラス
600
ボア径
レデュースドボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方式
ねじ込み形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
C3771BE
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
600型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質(ボール)
SCS14(SUS316)
材質(キャップ)
SCS14(SUS316)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316、(パッキン)強化PTFE
材質(ハンドル)
SCS304
材質(ナット)
SUS304
材質(ボディシール)
強化PTFE
材質(ワッシャー)
(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
用途多目的・中圧汎用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(フタ)
C3771BE
クラス
600
材質(弁箱)
C3771BE
材質(弁棒)
C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
接続方式
ねじ込み形
接続方向
ストレート
仕様
ボール弁、フルボア型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
規格
管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
5.49[56]
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS13A(SUS304)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
用途水・油・ガス用。
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の静流水)
接続方式
ねじこみ
接続
Rc
口径タイプ
レデューストボア
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式
外、内ネジ型
使用流体
水、油、空気
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0.68
形状
外、内ネジ型
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
接続
R×G
口径タイプ
ストレート型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向
ストレート型
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
黄銅
口径タイプ
スタンダードボア
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
黄銅
材質(パッキン)
PTFE
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート