ボールバルブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「ボールバルブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブ 固定」、「ボールバルブ ストッパー」、「ボールバルブロック付き」などの商品も取り扱っております。
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体) ステンレス316 接続方式 ねじ込み形 材質(ボールシート) NEWPTFE バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質 スチール 日本緑十字社品番 195022 質量(g) 108 適合ボール(mm) 6.35~25.4(0.25~1インチ) 適合寸法(mm) 最大シャックル幅:9.525、最大ハンドル幅:25.4、最大ハンドル厚:19.0
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質 スチール 日本緑十字社品番 195021 質量(g) 398 適合ボール(mm) 31.75~76.2(1.25~3インチ) 適合寸法(mm) 最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75
1個
9,698 税込10,668
当日出荷


2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体) ステンレス316 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ロックハンドル バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途ボールバルブのロックアウト 材質 ABS 寸法A(mm) なし 寸法D(Φmm) 7.9 フック なし ジョウ寸法(mm) 内径なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
用途水・油・空気用。 材質(本体) 本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304 最高使用圧力(MPa) 2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気) バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
材質 ポリプロピレン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)バルブロックアウト
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
4,598 税込5,058
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠(別売)によるキーロック機能付きで、全開・全閉時の確実なロックが可能。 半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適。 TSS-01型がベースの禁油仕様かつRoHS指令(10物質)対応モデル。 大流量にも対応可能なフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用(ロック機構部は黄銅製クロムメッキ仕様)。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートには、耐食性・耐久性に優れたPTFEを採用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質 ロック:C3604(クロムメッキ)、ラベル:テトロンフィルム 材質(本体) SCS14 使用温度範囲(℃) -20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) SUS316 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430 材質(スリーブ) C3604(クロムメッキ) 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット) SUS304 材質(スプリング) コニカル:SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) グランド:SUS303 材質(エンドキャップ) SCS14 バルブ種類 ボールバルブ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番 EA983TA-11 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 136.5×78.7×82.6(H) 穴径(Φmm) 【鍵】7.2
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

配管の大きさに応じて2つのパーツを組み合わせて使用します。 軽量でさびないポリプロピレン製の4本の足で固定します。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×134×103
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体) C3771 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604(クロムメッキ) 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(スナップリング) SUS304 材質(ネームプレート) A1100P 材質(ハンドル) SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリング) SUS304 材質(ワッシャー) SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(エンドキャップ) C3604 バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
用途バルブ等のロックアウトとして。 材質 鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質 ポリプロピレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA983TA-12 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 190.5×94.6×130.2(H) 穴径(Φmm) 【鍵】7.9
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
仕様 使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下 トラスコ品番 474-7011 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 773 適合サイズ(mm) (ハンドル)24×304.8
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)