- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ボールプランジャー 用途のおすすめ人気ランキング
ボールプランジャー 用途のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「ボールプランジャー 用途」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ板」、「プランジャー缶」、「ボール付きネジ」などの商品も取り扱っております。
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
スチール(SUM22L)
タイプ
軽荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUM22L
タイプ
重荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)
ステンレス(SUS305)
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
250
用途重荷重用
ねじ径
M10
エスコ品番
EA948DA-16
全長(mm)
21
材質(本体)
SUS303
質量(g)
7
材質(ボール)
SUS440C
荷重
最小57N、最大104N
ボール径(Φmm)
6
1個
¥1,720
税込¥1,892
3日以内出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)
樹脂(POM)
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
50
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)
ポリアセタール
色(本体)
ブラック
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。
用途軽荷重用
寸法A
M6
エスコ品番
EA948DA-24
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
1
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
3.5
寸法C(mm)
15
材質(ボール)
スチール
圧力(最小~最大)(N)
9~13
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)
ステンレス
耐熱温度(℃)
250
用途重荷重用
ねじ径
M5
エスコ品番
EA948DA-13
全長(mm)
12.9
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.9
材質(ボール)
SUS440C
荷重
最小15N、最大22N
ボール径(Φmm)
3
1個
¥1,150
税込¥1,265
3日以内出荷
用途重荷重用
ねじ径
M8
エスコ品番
EA948DA-15
全長(mm)
17.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
3.5
材質(ボール)
SUS440C
荷重
最小36N、最大62N
ボール径(Φmm)
5
1個
¥1,530
税込¥1,683
3日以内出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
120
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
用途軽荷重用
寸法A
M12
エスコ品番
EA948DA-27
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
2.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
26
材質(ボール)
スチール
圧力(最小~最大)(N)
30~55
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。
材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。
割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。
YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)
用途プラ型埋め込み用
文字種別
D2型
トラスコ品番
807-1804
材質
SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)
8
質量(g)
0.03
外径(Φmm)
3
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷