- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ボールペン付きレーザーポインターのおすすめ人気ランキング
ボールペン付きレーザーポインターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新88件の「ボールペン付きレーザーポインター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザポインタ」、「レーザーポインター付 ライト」、「レーザーポインター 工事」などの商品も取り扱っております。
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー
素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)
100~150
種別
スイッチ/ボタン式
材質(本体)
アルミニウム
電源
アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)
110×Φ13
本体質量(g)
44(電池2本含む)
使用温度(℃)
25±5
連続使用時間
約20~25時間
波長(nm)
650~655
電池寿命(連続時間)
約20~25
レーザー出力
1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所
屋内・屋外
アズワン品番
64-9372-80
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)
約80(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
使用温度(℃)
15~35
直径×長さL(Φmm×mm)
13.2×155
電池寿命(時間)
約4
使用電池
単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)
200
レーザー出力
最大1mW
ビーム径
3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)
532
使用場所
屋内・屋外
レーザー光色
緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。
消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー
可視光緑色半導体レーザー
材質
アルミニウム、大先・尾栓/真鍮
寸法(mm)
118.5×Φ14.5
質量(g)
58(電池を含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単五アルカリ乾電池×2本
使用温度(℃)
15~35
連続使用時間
約2時間
電池寿命(時間)
約2~2.5(連続使用時)
到達距離(m)
約150~200
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2)
ビーム径
7~8mm(5m先)
レーザー波長(nm)
532
取扱説明書
(0.3MB)
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2以下)
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状
照射光/ドット型
仕様
消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品
単4乾電池×2
トラスコ品番
336-0351
質量(g)
45(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)
Φ13×124
連続使用時間
30時間
到達距離(m)
50以内
ビーム径
3m先で約5mm
出力(mW)
1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様
発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品
単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質
本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)
18
質量(g)
約40(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単5形乾電池2本
連続使用時間
(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力
1mW(クラス2)
到達距離(m)
50
点灯方式
レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径
約5mm(距離3mの時)
電池寿命
〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)
80.5
使用場所
屋内
ビーム距離(m)
約50m(夜間使用時)
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター
持ち運びに便利なストラップ穴付
先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます
スイッチを押している間、レーザーを照射します
安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー
赤色
材質
アルミニウム
質量(g)
34
タイプ
ペンタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単四電池×1本(付属)
本体寸法(mm)
Φ12×87
連続使用時間
12時間
最大出力
1mW未満(JIS規格クラスⅡ)
波長(nm)
650
電池寿命(時間)
約12
使用電池
単四電池×1本(付属)
到達距離(m)
(点)約50、(矢印)約5
使用場所
屋内
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザー
グリーン
到達距離(m)
最大約200
寸法(mm)
Φ13.2×W152
質量(g)
74
使用場所
屋内、屋外
マイゾックスコード
220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)
650~660
使用電池
単4形乾電池×2本
到達距離(m)
100~150
ビーム径
8~10mm(5m先計測)
使用場所
屋内
レーザー
赤色光
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー
緑色
材質
ブラス
質量(g)
58
タイプ
ペンタイプ
使用温度範囲(℃)
15~35
電源
単四電池×2本(付属)
連続使用時間
最大3時間
寸法(Φ×mm)
11×150
波長(nm)
532
電池寿命(時間)
約3
使用電池
単四電池×2本(付属)
到達距離(m)
約300
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
最大出力(mW)
1未満(JIS規格クラスⅡ)
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様
照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合
セット内容
本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質
真鍮 他
タイプ
ペンタイプ
電源
単四乾電池 ×2本
連続使用時間
3時間
電池
単四乾電池
到達距離(m)
最大200
使用環境温度(℃)
約15~35
レーザー出力
最大1mW
ボタン数
1ボタン
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
緑色/532
使用場所
屋内
レーザー
半導体励起固体レーザー
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
連続照射時間(分)
約3時間
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ
波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。
一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。
単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー
赤色光
材質
真鍮
質量(g)
約60(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
種類
高輝度赤色光(ドット)
外形寸法(mm)
W120×Φ14(突起部除く)
波長(nm)
635(赤色光)
使用電池
単4形乾電池1本
電池寿命(連続時間)
約5(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)
(夜間)100
ビーム径
ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)
1(クラス2)
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容
レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)
材質
真鍮、ポリカーボネイト
寸法(mm)
約Φ13.2×152(クリップ含まず)
色
ダークグレー
質量(g)
約49.6(電池含まず)
電源
単四アルカリ乾電池×2本
使用環境温度(℃)
約20~35
レーザー出力
最大:1mW未満
レーザークラス
JIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)
緑色/532
使用場所
屋内
レーザー
発光部:可視光線半導体レーザー
取扱説明書
あり
レーザー光色
グリーン
レーザー到達距離(m)
(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5
照射時間(時間)
連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色
グリーン
付属品
単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質
真鍮
直径(Φmm)
【レーザー】約5.0/距離3m
タイプ
ペンタイプ
電源
単四アルカリ乾電池×2本
連続使用時間(時間)
3
到達距離(m)
最大200
使用環境温度(℃)
15~35
ボタン数
1ボタン(レーザー照射ボタン)
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
532
使用場所
屋内
レーザー
半導体レーザー
レーザー出力(mW)
(最大)1
レーザー到達距離(m)
(最大)約200
照射時間(時間)
約3
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー
可視光赤色半導体レーザー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
58(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
保護構造
IP65
波長(nm)
650
電池
アルカリ単4電池(2個)
到達距離(m)
50以内
ビーム径
3m先で長径約5mm
電池寿命
連続使用約12時間
出力(mW)
1未満(クラスⅡ)
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
14×138
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時など、使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様
照射形状:点型
セット内容
本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質
真鍮、鉄、ポリカーボネート
直径(Φmm)
約6.5(レーザー)
電源
単四乾電池 ×2本
LED色
通電表示LED:黄色
使用環境温度(℃)
約20~35
ボタン数
1ボタン
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
532
レーザー
可視光半導体レーザー
レーザー光色
グリーン
レーザー出力(mW)
最大1
レーザー到達距離(m)
最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)
連続約3※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様
レーザー照射ボタン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。
明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。
ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。
「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。
レーザー
(発光部)ダイレクトグリーンレーザー
質量(g)
本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単四形乾電池1本
連続使用時間
日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時>
機能
パワーポイント対応
到達距離(m)
約200(夜間使用時)
ビーム径
約17mm(距離15m時)
出力(mW)
最大1(クラス2)
レーザー波長(nm)
515
使用場所
屋内・屋外
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。
入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。
国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。
使用レーザー
可視光青色半導体レーザー
材質
(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS
質量(g)
約63(電池含む)
使用温度(℃)
10~40
直径×長さL(Φmm×mm)
13×147
電池寿命(時間)
約4(連続使用)
使用電池
単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)
約100(夜間使用時)
レーザー出力
最大1mW(クラス2)
ビーム径
3m先でΦ5mm
レーザー波長(nm)
450(青色光)
使用場所
屋内
アズワン品番
2-9366-03
レーザー
青色光
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
明るい部屋でも使用が可能です。
業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。
※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて電池交換をLEDでお知らせ。
電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間 ※使用環境により異なります)
照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容
レーザーポインター(本体)、単四乾電池(テスト用)×2本
材質
真鍮 他
寸法(mm)
約Φ13×146
色
シルバー
質量(g)
約37(電池含まず)
電源
単四アルカリ乾電池×2本
連続使用時間
80時間
到達距離(m)
最大200
使用環境温度(℃)
0~40
レーザー出力
最大:1mW未満
レーザークラス
JIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)
緑色/515
各種認証
PSCマーク認証
レーザー
発光部:可視光半導体レーザー
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)
最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)
連続:約80(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷