ボールポイント 六角ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
250件の「ボールポイント 六角ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールポイントトルクスビット」、「六角穴 ドライバー」、「六角ドライバー 1.5mm」などの商品も取り扱っております。
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類 ボールポイントドライバー 表面処理 黒染め 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) アセチル樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類 ボールポイントドライバー 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類 ボールポイントドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類 ボールポイントドライバー 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類 六角ドライバー/ボールポイントドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類 六角ドライバー 表面処理 パーカー仕上げ 材質(軸) 特殊工具鋼 材質(グリップ) アクリル樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 トラスコ品番 395-4820 質量(g) 186 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 ボールポイントドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。 早回しに便利なローレット加工。
材質(グリップ) シャンパンゴールドメッキ 商品構成 単品
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類 ボールポイントドライバー 適合規格 DIN規格適合品(ドイツ工業規格) 表面処理 全身焼入 材質(軸) 特殊鋼(SVCM) 材質(グリップ) ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類 六角ドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。 商品構成 単品
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 種類 ボールポイントドライバー 表面処理 黒染(プロガード加工) 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状 T型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩 種類 ボールポイントドライバー 材質(グリップ) 高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 再生紙使用マーク 適合
1本
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイントの先端加工により障害物を避け斜めからでも連続してネジがまわせます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付きボルトの脱着に。 種類 セット品 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(8本)
5,598 税込6,158
当日出荷

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 材質(グリップ) 高級アセテート樹脂(アセチ) 種類 ボールポイントドライバー 先端 テーパーヘッド 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 再生紙使用マーク 適合
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)