- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ボール盤用ドリルチャックのおすすめ人気ランキング
ボール盤用ドリルチャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「ボール盤用ドリルチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ボール盤 チャック」、「ボール盤用チャック」、「キーレスドリルチャック 逆転」などの商品も取り扱っております。
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
適合本体
B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。
セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。
高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)
0.05以下
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様
焼入研磨品
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)
0.5~13
精度(mm)
0.05
外径(mm)
50.5
付属品
フックスパナ
仕様
フックスパナ付
振れ精度(mm)
5/100以下
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様
焼入研磨品
材質
クロムモリブデン鋼(SCM415)
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品
チャックハンドル
把握能力
1~13
付属品
フックレンチ
材質
SCM415
質量(kg)
1.3
振れ精度
0.05mm以内
逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。
タップ立ては、M16までの加工が可能。
高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。
逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。
フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品
フックスパナ(FS13LC 1本付属)
ツカミ能力(mm)
0.5~13
長さ(爪開)L1(mm)
90.5
長さ(爪閉)L2(mm)
103
チャック径D1(Φmm)
51
振れ精度(mm)
0.05以下
用途ボール盤として使用するときに
取付ねじ
1/2インチ-20ねじ
取付可能寸法(mm)
(ドリル)1.0~10
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。
STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品
フックスパナ
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35