ボール芯のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
770件の「ボール芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヨセポンチ M30」、「寄せポンチ」、「ドリフトピン」などの商品も取り扱っております。
ヨセポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ランキング1位
安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に材質機械構造用炭素鋼(SC材)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヨセポンチ エフケーランキング2位
ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
その他テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。種別ヨセポンチ材質S45C硬度HRC40寸法L3(mm)25
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヨセポンチ SK11ランキング3位
プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。材質本体:合金鋼加工首下まで焼入れ仕様落下防止用コード取付穴付
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヨセポンチ TRUSCOランキング4位
穴合わせに使用します。
用途鉄板の穴の仮止めに。寸法L3(mm)30材質炭素鋼焼入硬度HRC40
1本
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高強度ヨセポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ランキング5位
Rakuda(ラクダ/清水製作所)高強度ヨセポンチ
材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた 耐久性と強度を持っております。 キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。 軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。 先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。 全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。 高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。 重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
用途プレセッターの接合具として使用します。ピン径(Φmm)12
1個
58税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モトコマ穴寄せポンチ
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途鉄骨の穴寄せ作業材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチ
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
1本
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
材質/仕上S-45C焼入硬度HRC40
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鉄骨の穴合わせに 赤色焼き付け塗装。
材質炭素鋼S45C表面処理焼付塗装 赤
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
1本
11,980税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ヨセポンチ 穴開
ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
1本
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
1本
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
239税込263
当日出荷

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
1本
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。種別リーマポンチ材質S45C硬度HRC40
1個
959税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ハゼットドリフトピン
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業の最初に使用全長(mm)120材質クロームバナジューム
1本
2,198税込2,418
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)