- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ボール電球のおすすめ人気ランキング
ボール電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新325件の「ボール電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール電球 100v60w」、「100v 60w 電球」、「ボール 電球 100w」などの商品も取り扱っております。
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)
100
質量(g)
32
口金
E26
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)
127
質量(g)
53
口金
E26
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質
アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より5年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ95×127
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約180
配光タイプ
広配光
ボール電球40形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)
115
質量(g)
55
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
80
定格消費電力(W)
4
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
電球形状
ボール球
使用場所
屋内用
明るさ
40W形相当
電球の種類
LED
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
ボール電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約4000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
口金
E17
長さ(mm)
73
質量(g)
18
管径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100
電球形状
ボール形
電球の種類
LED
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
寿命
40000時間
外径(Φmm)
95
口金E26、40W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)
約37
タイプ
ホワイト仕上げ
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
70×100
全光束(Lm)
420
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.40
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
10.5
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
ボール球
電圧(V)
100
定格消費電力(W)
10.9
定格入力電流(mA)
190
質量(g)
90
配光角度(°)
240
エネルギー消費効率(Lm/W)
127
平均演色評価数(Ra)
82
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)
126
電圧(V)
交流電源100(50/60Hz共用)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
95
平均演色評価数
Ra83
電球形状
ボール球
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
電球の種類
LED
口金
E26
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
対応
屋外器具
配光角度(°)
約220
演色指数(Ra)
84
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類
蛍光ランプ
電球形状
ボール球形
定格消費電力(W)
12
質量(g)
140
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
95×128
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
190
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
ボール球
電圧(V)
100
定格消費電力(W)
6.1
定格入力電流(mA)
104
質量(g)
85
配光角度(°)
240
平均演色評価数(Ra)
82
ボール電球60形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)
115
質量(g)
55
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
80
定格消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.105
使用場所
屋内用
明るさ
60W形相当
電球の種類
LED
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類
蛍光ランプ
電球形状
ボール球形
定格消費電力(W)
21
質量(g)
150
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
95×128
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
330
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)
100
質量(g)
32
口金
E26
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
口金E26、60W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)
53
消費電力(W)
57
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
95×130
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.57
光源色
電球色
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000