- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- ポアーノズルのおすすめ人気ランキング
ポアーノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「ポアーノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注入ノズル」、「殺虫剤 ノズル」、「動噴 ワンタッチカプラー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。
機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。
付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。
調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。
注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。
機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
質量(kg)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×90×880
深さ(mm)
注入:150、200、250
注入量(mL)
1~5/回
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ねじ径
G1/4(8.5mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別
非危険物
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。
全長(mm)
750
タイプ
動力
本体質量(g)
680
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
25以上
パターン
直射/円錐/遠距離
噴出穴径(Φmm)
2.5
出力(kW/rpm・PS/rpm)
2.9・4.0
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(mm)
55
テーパー
8
径(mm)
3
1袋(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷