ポインター緑のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「ポインター緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザポインタ」、「レーザーポインター付 ライト」、「レーザーポインター 電池」などの商品も取り扱っております。
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー 素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m) 100~150 種別 スイッチ/ボタン式 材質(本体) アルミニウム 電源 アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm) 110×Φ13 本体質量(g) 44(電池2本含む) 使用温度(℃) 25±5 連続使用時間 約20~25時間 波長(nm) 650~655 電池寿命(連続時間) 約20~25 レーザー出力 1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径 5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所 屋内・屋外 アズワン品番 64-9372-80 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g) 約80(電池含む) タイプ ペンタイプ 使用温度(℃) 15~35 直径×長さL(Φmm×mm) 13.2×155 電池寿命(時間) 約4 使用電池 単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m) 200 レーザー出力 最大1mW ビーム径 3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm) 532 使用場所 屋内・屋外 レーザー光色 緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー 緑色 材質 ブラス 質量(g) 58 タイプ ペンタイプ 使用温度範囲(℃) 15~35 電源 単四電池×2本(付属) 連続使用時間 最大3時間 寸法(Φ×mm) 11×150 波長(nm) 532 電池寿命(時間) 約3 使用電池 単四電池×2本(付属) 到達距離(m) 約300 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン 最大出力(mW) 1未満(JIS規格クラスⅡ)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm) 650~660 使用電池 単4形乾電池×2本 到達距離(m) 100~150 ビーム径 8~10mm(5m先計測) 使用場所 屋内 レーザー 赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力 1mW未満(JIS規格クラス2以下)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー 赤色光 材質 真鍮 質量(g) 約60(電池含む) タイプ ペンタイプ 種類 高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm) W120×Φ14(突起部除く) 波長(nm) 635(赤色光) 使用電池 単4形乾電池1本 電池寿命(連続時間) 約5(アルカリ電池使用時) 到達距離(m) (夜間)100 ビーム径 ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW) 1(クラス2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。 最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー 緑色光 付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用) 材質 本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー 質量(g) 64(電池含む) タイプ ペンタイプ 電源 単4形乾電池2本 軸径×軸長(mm) 13×170 連続使用時間 (アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時) 到達距離(m) 200 点灯方式 レーザーボタンを押している間だけ点灯 ビーム径 <ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時) 電池寿命 〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時) レーザー波長(nm) 532 使用場所 屋内 発光体 半導体励起固体レーザー ビーム距離(m) 200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時) 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OS Windows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista インターフェース USB 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 505~515 使用場所 屋内 アズワン品番 64-3939-42 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHzワイヤレステクノロジー 動作距離(m) 約30 レーザー出力(mW) 最大:1以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質 真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm) 約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g) 約49.6(電池含まず) 電源 単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃) 約20~35 レーザー出力 最大:1mW未満 レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/532 使用場所 屋内 レーザー 発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書 あり レーザー光色 グリーン レーザー到達距離(m) (最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間) 連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

連続使用時間約60時間(従来品約10倍長持ち)の長時間寿命の緑色レーザーポインター。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。 通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。 緑色レーザーの不安定な出力を安定させるIC回路を搭載。 電池寿命限界まで高照度が持続します。電池残量が少なくなると通電表示ランプが緑色から赤色に変化する電池交換時期お知らせ機能付き。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。 消費生活用製品安全法に適合。 レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー 可視光半導体レーザー 仕様 クラス/クラス2レーザー製品 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ 材質 本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー ブラック 質量(g) 本体:約80(電池含む)、受信器:約5 タイプ ペンタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 受信器/18×53×8 機能 パワーポイント対応 通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch・65000ID 波長(nm) 515(緑色光) 受信可能距離 半径約30m 電池寿命(連続時間) 〈アルカリ乾電池使用時〉約60時間(約25℃環境時) パルス幅 800nsec ビーム径 5mm(距離3mの時) 出力(mW) 平均0.45 点灯時間 レーザーボタンを押している間だけ点灯 ビーム距離(m) 約200(夜間使用時) 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 本体/14.6×169
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状 照射光/ドット型 仕様 消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品) 付属品 単4乾電池×2 トラスコ品番 336-0351 質量(g) 45(電池含む) タイプ ペンタイプ 電源 単四形乾電池×2本 本体寸法(mm) Φ13×124 連続使用時間 30時間 到達距離(m) 50以内 ビーム径 3m先で約5mm 出力(mW) 1mW未満<クラス2> RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。 ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。 消費生活用製品安全法適合品
材質 真鍮 質量(g) 約82(電池含む) タイプ ペンタイプ 種類 緑色光(ドット) 外形寸法(mm) W155×Φ14(突起部除く) 波長(nm) 532(緑色光) 使用電池 単4形乾電池2本 電池寿命(連続時間) 約3(アルカリ電池使用時) 到達距離(m) (夜間)100 ビーム径 ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW) 1(クラス2) レーザー 緑色光
1本ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)