- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ポイントフラッシュのおすすめ人気ランキング
ポイントフラッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新175件の「ポイントフラッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDホールライト」、「極細 ライト」、「超小型ライト」などの商品も取り扱っております。
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。
本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。
ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。
金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。
パイプ内のひび割れ点検に。
車のエンジンルームの確認に。
配電盤・分電盤内の配線確認に。
タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。
アウトドアでのポイントライトとして。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。
軸径(Φmm)
4~2.3
電源
単3電池2本
本体寸法(mm)
97
ライト寸法(mm)
(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
ソーラーパネル種類
単結晶
電源
ニッケル水素
点灯方式
回転点滅
スイッチ
ON-OFF
長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。
付属品
テスト用単三乾電池2本
材質
本体:ABS
幅(mm)
20
高さ(mm)
35
電源(V)
単3乾電池×2
電源
単3乾電池×2
色(本体)
グレー
明るさ(Lm)
60
狙った場所を的確に照らすスポット照明
エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易
ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見
ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能
安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明
コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査
バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。
明るさ(Lm)
100
自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。
高輝度・長寿命白色LED採用。
強力ネオジム磁石を採用しました。
頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
吸着力(N)
20
トラスコ品番
332-5962
材質
グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム
質量(g)
227
電源
単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)
仕上
カラーアルマイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
Φ20×607
LED色
白色
材質(磁石)
ネオジム磁石
光度(mcd)
27000
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スマートコーンと一体型の工事灯
設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造)
特殊光学設定で視認性が抜群
無日照連続動作90時間以上
様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)
ポリカーボネート(クリア)
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ60×47.5
機能
スイッチ切り替式(ON-OFF)
電池
単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素
動作
(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光体
高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
LEDは、100000時間以上の寿命があります。
テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。
フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。
日常防水構造
付属品
単6アルカリ乾電池×3
直径(Φmm)
ボディ径:9.6。先端部径:7.9
質量(g)
48(含電池)
全光束(Lm)
11
連続使用時間(時間)
60
光源
高精度LED1灯
連続点灯時間
24時間
耐水性
IPX4
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
24
電球の種類
LED
特殊用途
防水
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明
付属品
専用ストラップ、単3電池3個
質量(g)
120
電源
単3電池3個
本体寸法(mm)
70×50×18
電球
白色高輝度LED1個
ガイド径(mm)
Φ4×450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。
補助ライトとして。
隙間のネジを拾う工具として。
吸着力(N[kgf])
先端/10[1]、底面/20[2]
トラスコ品番
403-1873
材質
グリップ/アルミ。フレキシブルチューブ/鉄。点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂。マグネット/ネオジム
質量(g)
150
電源
アルカリ電池LR44×3個
本体寸法(mm)
Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)
光度(mcd)
27000
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)
約630×48.5×15
電源
単4電池×3(別売)
アーム長さ(mm)
495(シングルアーム)
照明装置
LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
寸法L(mm)
560
寸法l(mm)
165
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質
ポリカーボネート、PP
寸法(mm)
本体:80Φ×161
電源
Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W
光源
高輝度LED 5Φ
適合温度(℃)
-20~55
差込穴径(mm)
40
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート
幅(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
電源
ニッケルカドミウム単四蓄電池
光源
高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10