- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- ポスター スタンド屋外のおすすめ人気ランキング
ポスター スタンド屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新378件の「ポスター スタンド屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスター立て」、「イーゼル 看板」、「屋外 led 看板」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質
本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
用途屋外で看板を設置したい時に
色
シルバー
仕様
屋外用
付属品
防水パックシート
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容
ハングタブ、アクリル透明板
材質/仕上
フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板
色
シルバー
奥行(mm)
510
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質
アルミ、表面カバー:塩ビ板
天然木を使用した自立式カラーボードです。
市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。)
マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
520×580×820
質量(kg)
4.5
材質
天然木(ラッカー塗装)、スチール
板面(縦×横)(mm)
(外寸)595×440
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズ
ポスター:A0
材質(フレーム)
フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビス
アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)
1189×841
面板寸法(W×H)(mm)
W1258×H910
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質
本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE
厚さ(mm)
表面カバー:0.5、バックボード:4
色
ホワイト
タイプ
片面
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
表示サイズ(mm)
W376×H830
色
シルバー
幅(mm)
546
高さ(mm)
1247
仕様
屋外用
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
質量(kg)
28.3(注水時)
奥行(mm)
564
面板寸法(W×H)(mm)
396×853
1枚
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
色
シルバー
フレーム幅(mm)
25
材質
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。
材質
脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PS
色
シルバー
寸法(Φmm)
注水口:33
材質
パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
付属品
ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。
この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。
更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。
人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。
折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。
4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単
用途ポスターなどの掲示、展示
明かりがつかないタイプ。
風に強い、全天候型スイング式両面スタンド。
風速30m(中型台風程度)迄倒れません(B1サイズの公的機関試験結果)。
厚さ(mm)
47
材質
(コーナー)ポリカーボネート、(フレーム)アルミ型材
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質
本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE
厚さ(mm)
表面カバー:0.5、バックボード:4
色
ホワイト
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能