- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- ポスター 箱のおすすめ人気ランキング
ポスター 箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,109件の「ポスター 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスターケースB0」、「ポスターケース」、「カレンダー 箱」などの商品も取り扱っております。
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様
インデックスラベル付き
材質
クラフトボール
古紙配合率(%)
筒・外箱80%
エコマーク認定
認定
山高さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 155
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 112 259
ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質
古紙80%以上再生紙使用
入数(枚)
5
質量(g)
125
内寸法(Φmm)
76.2
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
色
ブラウン
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
タイプ
Eフルート段ボール
形式
組立式(フタ・身一体式)
入数
10枚入り
釣竿発送時の梱包などに便利
厚さ(mm)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
2200×527(厚み5)
1セット(20枚)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
フタと本体が一体となっているタイプです。
タイプ
特殊Eフルート段ボール
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)
約2.8
粘着剤
スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1270×295×265
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送
型
折畳型
外寸法・幅(mm)
295
外寸法・高さ(mm)
265
大切な書類の保護に。図面やポスターなど折り曲げたくない資料の保管、持ち運びに便利です。両端を折り曲げてフタをするタイプの紙筒です。折れ線が入っているので簡単にとじることができます。
種類
紙筒
厚さ(mm)
1.5
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色
クリア
タイプ
中皿なし
硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として
付属品
ポリ栓付
材質
クラフトボール
厚さ(mm)
1
表面が白い段ボール材質の無地箱です。組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプ
白Eフルート段ボール