- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 食品・飲料
- 食品
- ポッキンアイスのおすすめ人気ランキング
ポッキンアイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「ポッキンアイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒ジュース」、「アイスクリーム」、「熱中症対策」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン詰清涼飲料(通称ポリドリンク)です。良く凍らせていろいろな味をお楽しみください。
用途夏祭・子供会・お風呂上りに・大人はお酒とフローズンカクテルで
果物のジューシーな味わいを手軽に楽しめ、4種類のフルーツが16本も入ったフルーツアイスバーです。
1箱(400mL×8個)
¥4,698
税込¥5,074
4日以内出荷
アイスキャンディにお使いいただけます。
材質
白樺
イオンウォーター パウダータイプはカラダの中からうるおいを保って、あなたの毎日のコンディションをサポートしてくれる健康飲料です
シリーズ
ポカリスエット
容器
パウチ
カロリー(kcal)
1本(5.4g)当たり:20
原材料
砂糖(国内製造)、果糖、粉末果汁(果汁、デキストリン)、ぶどう糖、食塩、ラカンカエキスパウダー/酸味料、香料、塩化K、ビタミンC、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、炭酸Mg
商品タイプ
粉末タイプ
1ケース(5.4g×192本)
¥6,198
税込¥6,694
5日以内出荷
ナトリウムイオンとぶどう糖の量を水の吸収に配慮したバランスに調整
水分の吸収に配慮した浸透圧設計
使いやすい低エネルギー設計
塩味があっても飲みやすいさわやかなりんご風味
原材料
ぶどう糖(国内製造)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、塩化K、リン酸Na、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、硫酸Mg、乳化剤
栄養成分
エネルギー22kcal/たんぱく質0g/脂質0g/炭水化物5.7g/食塩相当量0.584g/カリウム156mg/マグネシウム2.4mg/リン26mg/ぶどう糖4g/塩素354mg
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分
(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別
塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質
ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色
半透明(無着色)
質量(g)
約4/粒
種類
飴
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容器:142×142×200
製品質量(g)
750
原材料
砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
総合的な学習などの材料に最適!組み合わせれば様々なランプシェードが作れます。
内容
素材
科目
図工
材質
木
幅(mm)
約6
入数
100
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約1.5円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。
5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。
高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容
噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1
材質
アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)
約1.5
幅(cm)
噴霧口パイプ:約67
高さ(cm)
1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180
適合ホース内径(Φmm)
12~15
設置寸法(mm)
三脚間隔約630
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質
ウッド
入数
1000
長さ(mm)
140
幅(mm)
6.35
厚さ(mm)
1
1箱(1000本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品
取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質
ABS樹脂
測定範囲
暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)
約70(電池含む)
寸法H(mm)
122
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示
0.1
適合規格
JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)
25
測定精度
暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)
60
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)
10.0~95.0
サンプリング
約20秒
電池寿命
連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件
0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)
約75
材質
木製
入数
200
こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
種別
レモン塩味
容量
約230粒入り
種類
タブレット
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×420×60
名称
清涼菓子
賞味期限
365日
原材料
ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
栄養成分
(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04。g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g)
¥1,698
税込¥1,834
当日出荷
使いやすいアイスクリームのスプーン(ヘラ)です。
材質
白樺