- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ポットミルのおすすめ人気ランキング
ポットミルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新131件の「ポットミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポットミル機」、「ボールミル」、「ポットミル架台」などの商品も取り扱っております。
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成
Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重
3.6
化学組成
Al2O3/93.4%、SiO2/5%
アイソスタチックプレス法により製造された、高い硬度と機械的強度を有します。
ほかのポットミルに比べて、格段の耐摩耗性を有します。
各種ニューセラミックス、顔料、フリット、蛍光体物質など、純度保持を必要とする、微粉砕・分散混合に適します。
材質
アルミナ93%(ボール含まず)
主原料は高純度のアルミナを使用し、高温焼結した微結晶の集合体で高い硬度と粘りを持ち、耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。材質が緻密で比重が大きいために、粉砕効率がよく粉砕時間が飛躍的に短縮されます。各種粉砕機に採用されております。硬度、機械的衝撃度が高い、比重が大きい、摩耗度が小さく鉄分等の不純物が少ないなどの利点があります。試料の粉砕・擂潰・混合。ボール別売
材質
アルミナ
仕様
ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)
約20
回転数(min-1[r.p.m])
40~280
電源
AC100V 50/60Hz
型番
PM-002
電源コード(m)
2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定
0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)
661×290×240
アズワン品番
2-7816-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
翌々日出荷
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番
5-5013-01
寸法(mm)
240×250×200
質量(kg)
5
回転数(min-1[r.p.m])
50~650
電源
AC100V 50/60Hz
回転数
50~650rpm
使用可能ポット
外径Φ40~Φ120mm、全長130mm
タイマー
最長300時間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×230×190
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
仕様
適合ポットサイズ: Φ150~300mm(最大全高:380mm・1個)
材質
(ストッパー) POM(ポリアセタール)
寸法(mm)
530×425×350
質量(kg)
30
電源
AC100V 50/60Hz
電気容量
200W
アズワン品番
1-9581-01
1台
¥85,980
税込¥94,578
12日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重
3.66
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93.0%
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
材質
ナイロン
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])
20~390
電源
AC100V、45W
耐荷重(kg)
20
タイマー
1分~最大99時間59分または連続運転
主原料は高純度のアルミナを使用し、恒温焼結した微結晶の集合体で高い高度と粘りを持ち、耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。材質が緻密で比重が大きいために、粉砕効率がよく粉砕時間が飛躍的に短縮されます。各種粉砕機に採用されております。硬度、機械的衝撃度が高い、比重が大きい、摩耗度が小さく鉄分等の不純物が少ないなどの利点があります。
材質
アルミナ、アルミナ 袋入数(個)
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
10 1160
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
遊星ミル用のセラミック粉砕ポットです。 高品質を保ちながら低価格を実現しました。