ポップアップ引棒のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「ポップアップ引棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リクシル ポップアップ排水栓」、「ポップアップ 水 栓」、「ポップアップつまみ」などの商品も取り扱っております。
用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用 適合 K511NP-LH、K511-NPK-LH用 全長(mm) 360 棒径(Φmm) 6
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷


キックレバーに接いで使用します。 カウンターにポップアップを設置。
仕様 ポップアップガイド付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1セット(10個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

形状 Sトラップ 材質 樹脂製 仕様 ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径 32 取付穴径 (引き棒)Φ11~13 取付板厚(mm) (引き棒)MAX13 取付ネジ径 (引き棒)M10×1.0 材質(パイプ) 樹脂製 パイプ形状 Sトラップ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ 混合栓 使用地区 一般地 給電方式 電池式 電源 単3アルカリ乾電池×2本 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 22-28 呼び径 PJ1/2 吐水口高さ(mm) 50 関連資料 HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法 適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ポップアップ用の専用引棒付き。
用途洗面所用 適合場所 洗面所 仕様 泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水 対辺(mm) (取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm) 36~38
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合 適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分) 長さ(mm) 116.4 外径(Φmm) 40.2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用 適合 K5710NPV、K5710NPK用 全長(mm) 505 棒径(Φmm) 4
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ポップアップ引棒なし、引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
用途オーバーフロー用 形状 Sトラップ 適合パイプ径(Φmm) 32 仕様 アジャスト付き 長さ(mm) (横棒)175 呼び径 32 外径(Φmm) (排水栓)54
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 仕様 逆止弁付き 取付方式 後付け 電源 アルカリ乾電池単3×2本 適合場所 洗面所 関連資料 図面(0.17MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (1.41MB) 取付芯々(mm) 102
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質 本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上 クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ ポップアップ式・洗面器用 適合品番 T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷