- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- ポリ 容器 大型のおすすめ人気ランキング
ポリ 容器 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新253件の「ポリ 容器 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水溜め」、「農業用桶」、「桶 大きい」などの商品も取り扱っております。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
農作物の仕分けや保管に
漁港や魚市場での仕分けに
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
グリーン購入法
適合
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル
材質
PE
仕様
持手ロープ付、底部金具あり、目盛り付き
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質
PE
フタの有無
なし
使用温度範囲(℃)
-20~40
フタ
なし
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
用途漬物樽・魚運搬
容量(L)
400
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
100-9476
材質
ポリエチレン
質量(kg)
10
高さ(mm)
585
内径(Φmm)
1065
肉厚(mm)
4.0
外径(Φmm)
1145
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
食品衛生法適合品です。
色
ライトブルー
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質
PE
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)
500
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
5.0
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
色
ブルー
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
材質
PP
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質
PE
仕様
水抜き栓なし
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
#1000
材質
PP
形状
底面:SG (その他)
タイプ
ボックス
有効内寸(mm)
1560×1080×575
外寸(mm)
1700×1240×730
内寸(mm)
1580×1100×590
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
620.3(63300)
嵌合商品
ジャンボックス 1000H4
材質
PP
色
グリーン
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル
材質
PE
仕様
持手ロープ付
外寸(mm)
Φ557×470
内寸(mm)
Φ493×452
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
農作物の仕分けや保管に
漁港や魚市場での仕分けに
排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。
色
ブルー
材質
ポリエチレン